簡易雨量計のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
92件の「簡易雨量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨量計」、「降雪 センサー」、「簡易風速計」などの商品も取り扱っております。
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

降水計測に必要な道具。 いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。 社内検査付。
用途雨量の計測
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
材質 ほうけい酸ガラス 測定範囲(mm) 10~180 目盛 1mm 大きさ 胴径:90mm 全高:215mm
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

降雨量を見たまま観測できます。 農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。 測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
材質 硼珪酸ガラス 1目盛 1mm 雨量(mm) (測定可能)10~180 サイズ(mm) Φ90×215 アズワン品番 4-4586-01
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様 電源不要 トラスコ品番 376-8724 幅(mm) 138 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 83.5 雨量(mm) (作動)6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

佐藤計量器製作所転倒ます型雨量センサ
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様 感部:転倒ます型 付属品 接続ケーブル(20m) 寸法(mm) Φ200×450 質量(kg) 2.2 口径(Φmm) (受水)200
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容 コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目 (測定可能)。風/風向、風速。気温(温度)/屋外、屋内。湿度/屋内、屋外。気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報。雨量/雨量。日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。体感温度/風冷指数、熱指数。露点/露点。(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)。体感温度/THW指数、THSW指数。露点/露点。日射/ソーラーエネルギー。農業/度日
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様 転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10) トラスコ品番 166-4295 幅(mm) 200 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 450 質量(g) 2200 奥行(mm) 200 寸法(Φ×高さH)(mm) 200×450 測定範囲(%) 降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷

パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 通信が途切れている間の測定データも保持 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品 CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2 測定範囲 [積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s] 電源 ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数 2ch (GND共通) 対応機種 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末。【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 入力 無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V) 連続使用時間 約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) 機能 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証 測定モード 積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録) 記憶容量 1チャネルあたり50万データ 表示内容 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード 瞬時値記録 記録間隔 0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 759-7835 材質 ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、アクリル樹脂 コード長さ(m) 5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
付属品 データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード 寸法(mm) 135×38×76(突起物を除く) 質量(g) 約90(電池含まず) 電源 単3アルカリ電池×2 表示 1時間雨量/24時間雨量 記録媒体 内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ 通信方法 USB接続 信号入力 無電圧パルス接点 設定項目 時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。 ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様 【風】風向き、風速。【気温・湿度】屋内・屋外。【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)。【雨量】雨量。【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。【露点】露点。【日射】日射量。【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数 セット内容 本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カクダイ雨センサー
センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。電源不要
用途504-023、504-024専用 仕様 作動雨量:1~6mm/時。復帰時間:1~10時間 材質 ステンレス、黄銅
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1時間の降雨量を簡単に直読できる雨量計 測定開始時間や経過を鉛筆で書きこみ可能
材質 ガラス製 測定範囲(mm) 10~180 寸法(Φ×mm) 90×215
1個
8,000 税込8,800
3日以内出荷

水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性 瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能です。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
仕様 【受水口径】200mm1転倒雨量:0.5mm セット内容 CFカードタイプ:本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト 寸法(mm) 450(H)×Φ209(D) タイプ CFカード、Eメール 圧力レンジ 1.75、10、20、50 H2O、保証耐圧力:400%FS 測定インターバル 1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨量計RG-20B(注文コード:50430976)の補充部品です。
ステンレス
1個
48,000 税込52,800
11日以内出荷

1個(55枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)