- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- 簡易黒板のおすすめ人気ランキング
簡易黒板のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「簡易黒板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易看板」、「黒板シール」、「工事用黒板 雨」などの商品も取り扱っております。
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様
暗線入
付属品
白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別
緑色板面
質量(kg)
1.3
フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として
仕様
暗線入(5×5cm)
付属品
白チョーク2本・黒板消し1個
種別
緑色板面
材質
(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色
(板面)緑
耐久性があります。
マグネット取付けが可能です。
U字脚、チョーク、ラーフル付き。
表示項目
無地
材質
スチール
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品
黒板消し、チョーク(3本)
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。
付属品
ポケットラーフル、チョーク白2本
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。
色
緑
材質
ゴムマグネット
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板
寸法(縦×横)(mm)
450×600
仕様
暗線入
付属品
チョーク2本、黒板消し、スタンド
外形寸法(mm)
縦450×横600×奥18
本体質量(g)
780
縦(mm)
450
横(mm)
600
表示内容
無地(50mm角暗線方眼入り)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
付属品
ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個
材質
耐水べニア
厚さ(mm)
20
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
付属品
専用クレヨン、ホルダー
厚さ(mm)
5.5
水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品
タオル、クレヨンチョーク白1本
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途現場写真工事記録。
サイズ(mm)
450×600
トラスコ品番
735-6455
種別
CN(暗線なし)タイプ
材質
木製
質量(kg)
0.85
表示項目
無地
マイゾックスコード
212102
1枚
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
工事用黒板になります。
スチール製でマグネット使用可能です。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に
トラスコ品番
127-0749
材質
スチール
幅(mm)
600
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
450
タイプ
無地ヨコ
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板
仕様
写りが鮮明な白線表示、チョーク2本・黒板消し・スタンド(カバー付)、全商品暗線入り
材質(本体)
木製
本体質量(g)
780
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)
約220~615
スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
材質
スチール
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
タイプ
耐水
付属品
専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質
木
RoHS指令(10物質対応)
対応