- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 粉体塗装機のおすすめ人気ランキング
粉体塗装機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「粉体塗装機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体塗装装置」、「パウダーコート」、「粉体塗装 スプレー」などの商品も取り扱っております。
インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装
空気消費量(L/min)
250
仕様
アネスト岩田 粉体塗装ユニット
トラスコ品番
514-6658
質量(kg)
230
供給空気圧力(MPa)
0.7
1台
¥489,800
税込¥538,780
44日以内出荷
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン
アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装
仕様
アネスト岩田 粉体ハンドガン
トラスコ品番
514-6640
質量(kg)
5
出力電圧
70kV
方式
コロナ荷電
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)
9
取付口
G1/4
所要圧縮機(kw)
0.75
質量(g)
390
トラスコ品番
441-7127
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)
室温+5~70
材質
本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置
サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)
3.4
機能
自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
482×686×50(トレー)
ヒータータイプ
シーズヒーター
1個
¥479,800
税込¥527,780
17日以内出荷
乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番
3-7492-01
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ
設置場所を固定せず自由に移動して使えます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止
材質
支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)
高さ(mm)
2100
電源(V)
AC100~240
洗浄度
クラス1000基準
支柱(mm)
【外】□38.3、【内】□34.3
寸法(mm)
【桁】□25.0
仕様
HEPAフィルター使用
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様
ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)
室温+10~270
安全装置
可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式
PID制御
使用環境温度(℃)
5~35
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応!
【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。
【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。
【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。
だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。
スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。
吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL)
ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL)
セット内容
フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター
質量(kg)
1.9
タイプ
HVLP
電源(V)
100
消費電力(W)
475
気圧(hPa)
エアー圧力:150
騒音レベル(dB(A))
74
最大風量(L/min)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)
350
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)
0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)
90
色
オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様
液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa
全長(mm)
205
質量(g)
495
消費エア流量(L/min[ANR])
350
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要)
引き金で吐出量の調節が可能!
仕上がり良く小規模塗装に最適!
ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
セット内容
ライトスプレー本体、粘度計
使用方法
1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。
寸法(mm)
290×120×280
質量(kg)
1.6
タイプ
HVLP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100/300W
定格電流(A)
3.0
最大吐出量(mL/min)
塗/240
カップ容量(mL)
700
ノズル口径(Φmm)
1.8
塗料粘度
最大30din/sec
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
温度分布
25℃(at300℃)
温度制御方式
PID制御、SSR出力
付加機能
タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー
温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)
35
材質
外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口
Φ32mm×2個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
4.6
散布幅(m)
約3
吐出量
400g/分
質量(kg)
2.8
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式
自然対流
温度制御
PID制御SSR出力
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装
スチール粉体塗装
内装
ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
電源(V)
AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布
(幅)25℃ at300℃
付属品
棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能
ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサー
K型熱電対
棚ピッチ(mm)
35
排気口
Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)
室温+20~300
質量(kg)
3.1
入力電圧(V)
AC100~120(50/60Hz)単相対応
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷