粉塵カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
200件の「粉塵カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防塵カバー」、「粉塵 シート」、「ワークボックス」などの商品も取り扱っております。
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm) 700×500×550 ダクト径(Φmm) Φ38 アズワン品番 3-392-01 折りたたみ寸法(mm) 700×75×550(フレームのみ)
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止 材質 本体:PP、センター部:PE 仕様 水洗い可能 トラスコ品番 859-2752 適合ドリル径(mm) (直径)4~8
1個
569 税込626
当日出荷

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合 最大径140mm迄のホルソー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。 ドリル径 使用可能:直径21mmまで 適合ドリル径(mm) 木工ドリル60~100程度 軸(mm) 対応:6.35六角軸
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
適合 最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
599 税込659
当日出荷


ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。 適合ドリル径(mm) 鉄工ドリル直径8まで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アズワン除塵フード
アズワン品番 2-7885-01 寸法(mm) 700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

粉塵吸着性能を有した機能的クロス。 【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。 【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。
用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.11 規格 1.8m×50m 伸度(%) 縦19×横15 質量(g/m2) 77 引裂強度(N) 縦90×横80 引張強度(N/50mm) 縦310×横290
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質 軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm) 700×500×550 アズワン品番 3-391-01 折りたたみ寸法(mm) 700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番 458-7171 幅(mm) 420 高さ(mm) 130 質量(g) 500 奥行(mm) 320 電源(V) 単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)