- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 粉末ロートのおすすめ人気ランキング
粉末ロートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「粉末ロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体ロート」、「細いじょうご」、「ペットボトル じょうご」などの商品も取り扱っております。
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
オートクレーブ可
耐薬性のPP製です。
材質
ポリプロピレン(PP)
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質
ポリプロピレン
材質
PP(ポリプロピレン)
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
材質
ステンレスSUS304
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
継ぎ目がなく滑らかな仕上がりの粉末ロートです。
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
外側に筋が付いており、エアーロックを防止します。
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質
PP製
最高使用温度(℃)
135
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)
210
全長(mm)
174
タイプ
広口
足長(mm)
65
足径(Φmm)
48
アズワン品番
5-4012-01
TKG品番
9-0507-0501
TKG品番(2017)
6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。