- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 粒 剤 散布 器のおすすめ人気ランキング
粒 剤 散布 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新114件の「粒 剤 散布 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草剤容器」、「粉末散布機」、「散粒機」などの商品も取り扱っております。
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
2
質量(g)
170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×85×160
アズワン品番
64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質
PP・PET
穴径(Φmm)
4・7・12
タンク容量(L)
2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タイプ
肩掛式
散布幅(m)
6~7
質量(kg)
0.9
容量(kg)
6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1キロ剤対応。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
8
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
5~7
散布量
1~15kg/10a
付属品
両肩用ベルト×1
質量(kg)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
10
散布幅(m)
6.5(除草剤)
仕様
肩掛式、電池式
使用可能方向
左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)
6(4本)、3(2本)
質量(kg)
1.7
寸法(mm)
275×220×430
電源
単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
6~8
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.33MB)
箱処理はおまかせ!!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
0.05~0.15
質量(kg)
0.8
容量(kg)
3
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
0.7
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
0.5
質量(kg)
0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)
2
材質
ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
200
容量(L)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)
350
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)
0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)
90
色
オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様
散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)
1.7
種類
電動式
電圧(V)
DC6
電源
単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)
9
連続使用時間(時間)
約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
(袋)20
本体質量(kg)
1.9
寸法(mm)
780×505×600
トラスコ品番
775-8171
質量(kg)
1.9
主な用途
肥料散布
アズワン品番
64-6357-95
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤
成分
テブチウロン、ヘキサジノン、DCMU、(毒劇)普通物
適合場所
駐車場・道路・運動場・宅地等
農林水産省登録第(号)
24780
適合雑草
樹木等
剤形
粒剤
農耕地/非農耕地
非農耕地用
防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に卓効。
水利の不便なところでも使える、水のいらない除草剤。
種子の発芽も抑えるので長期間雑草の発生を抑える。
秋冬期に使用すると低薬量で効果がある。
剤形
粒剤
適合場所
空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園
成分
DBN6.7%
性状
淡褐色細粒
適合作物
りんご、なし、もも、桑、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田畦畔)、樹木等
農林水産省登録第(号)
14217
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
1袋(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。
寸法(mm)
170×120×520
質量(g)
340
原材料
プラスチック
種類
手動
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
4.6
付属品
延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口
トラスコ品番
775-8162
質量(kg)
2.5
主な用途
粉剤散布
アズワン品番
64-6357-96
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷