- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 粒ゲージのおすすめ人気ランキング
粒ゲージのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新166件の「粒ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインド」、「ふるい」、「DOメーター」などの商品も取り扱っております。
アズワン粒度測定器
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。
試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
第一測範グラインドゲージ 粒度ゲージ
インキ・塗料・化粧品等の紛体混練製品の組織粒の大きさを容易に測定するゲ-ジです。研削後にラッピング加工を手作業で行っており、ゲージ面が非常に滑らかで判定のバラツキが少ないです。
種別粒度ゲージ(双溝)寸法(mm)240×88×25材質SUS440C・SKSS(工具鋼)質量(g)4000適合規格JIS-K5600-2-5
三商グラインドゲージ
塗料、インク、薬品などの粒度測定に便利です。JIS K 5600準拠。。使用方法は試料を2本のラインに垂らし、付属のかき取り刃でライン上を一定の速度でスライドさせるだけ。2本のラインは0~100μmまで均一に勾配が研磨されているので、試料の途切れた2本のラインの中間値を測定値として読み取って下さい。
材質ステンレス質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×35×13
種別スクレーパー材質SKS3(工具鋼)寸法(mm)92×40×6質量(g)150アズワン品番3-959-11
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
TQC Sheen粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ
塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。
双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー、ケース材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5溝幅12mm×2本
寸法(mm)83×107×105耐熱温度(℃)230折りたたみ時高さ(mm)25
バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
塗料を均一に塗布できます。。マスの上下前後の四面に各々異なったギャップが研磨されているので、1台で四面の塗面を作成することができます。
材質ステンレス塗布厚さ30・60・90・120μm
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アプリケーター
仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
1個
¥3,259税込¥3,585
43日以内出荷
アズワンミニふるい振とう機
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装材質[ふるい部]ステンレス回転数1000~2500rpmモーターDCブラシモーター適合[ふるい]Φ75mm×3~5段仕様水平回転付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)
オーエスジーシステムプロダクツノンワイヤーバーコーター Select-Roller L60 匠
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。よりスムーズな塗布が可能で精度の高い塗布膜を安定して製作可能です。
仕様ワイヤーバー番手(相当)/膜厚(μm/wet(最大)):ハンドル(匠)材質SUS304サイズΦ10×60mmアズワン品番3-7607-32
1個
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
アズワン簡易往復摩耗試験機
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304厚さ(mm)(試験片)3まで電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ速度(往復(移動))220~1210mm/min駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55
このフィルムアプリケータは調節可能で、塗料、接着剤および同様の製品の均一な膜を平坦な下地に形成するために開発されました。
アズワンバーコーター
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)芯径(inch)1/4全長(inch)16塗布量12インチ
用途60-OSP-○○用ハンドル金具セット材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
1セット
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
セット内容専用ケース、バー(10種類)、ハンドル、金具、ネジ×6、レンチ、洗浄パン
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。測定粒子径(μm)0.02~1.0流量(cm3/分)サンプル/約100。トータル/約700表示指定間隔間の平均値を表示測定時間スタート・ストップによる連続測定メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)寸法(mm)270×140×210仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3。記録間隔:設定可能。アラーム音:設定可能。使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル