粘土フォトフレームのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「粘土フォトフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド 写真立て」、「ガラスフレーム」、「フレーム立て」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどフォトフレーム
本体に穴があいているので、よく粘土がつきます。
仕様 ATねんどM付 セット内容 フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1、ATねんど M×1 材質 プラスチック
1セット
500 税込550
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]粘土フォトフレーム(プラ製)
本体に穴があいているので、よく粘土がつきます。まわりに粘土をつけるだけで、ステキな写真立てができます。
仕様 (中に入る絵の大きさ)90×129mm 材質 プラスチック 寸法(mm) フォトフレーム:124×163×12、裏ブタ:90×129、透明板:90×129×0.5 科目 図工 準拠 図工小学校3年
1個
264 税込290
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]壁かけフォトフレーム ATねんどS付
キャッチコピー:ねんどをつける枠が大きく、壁掛けもできる!。商品説明:タテ置きもヨコ置きもできる!L判の写真が入る!
セット内容 本体×1、壁掛け用ひも×1 材質 ポプラベニヤ 寸法(mm) 190×150×9(棒Φ6×71)
1個
464 税込510
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]壁かけフォトフレーム
ねんどをつける枠が大きく、壁掛けもできる!・タテ置きもヨコ置きもできる!・L判の写真が入る!
セット内容 本体×1 材質 ポプラベニヤ 寸法(mm) 190×150×9 質量(g) 69 寸法(Φ×mm) 棒:6×71 適合寸法(mm) 中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)
1個
282 税込310
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]壁かけフォトフレーム ATねんどM付
セット内容 本体×1、粘土×1 材質 ポプラベニヤ 寸法(mm) 190×150×9 質量(g) 70 寸法(Φ×mm) 棒:6×71 アズワン品番 64-9640-51 適合寸法(mm) 中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)
1セット
519 税込571
3日以内出荷

フレームがウッド調。色取り混ぜ
セット内容 本体×1 材質 EPS、MDF、PVC、スチール 寸法(mm) 約230×320×10 サイズ A4 質量(g) 15
1個
155 税込171
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]粘土の貯金箱芯材
2頭身のかわいい貯金箱がつくれます。 下からお金が取り出せます。
種別 ATねんどM付 材質 (本体)PE、(フタ)PP 寸法(mm) Φ83×130
1個
510 税込561
3日以内出荷

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様 アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ガラスフォトフレーム
材質 ガラス 寸法(mm) フレーム本体:198×149×6、ガラス:150×202×7、スタンド:20×70×13.5 質量(g) 310 適合サイズ(mm) 入る写真の大きさ:130×90(サービス判)
1個
446 税込491
当日出荷

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品 ビス2本 材質 アクリル 厚さ(mm) 4(表)、2(裏)
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質 フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm) 1.7 材質 アクリル樹脂
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質 透明アクリル(×2枚)・マグネット
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。 材質 アクリル樹脂 厚さ(mm) 1.7
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。 生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。 一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。 色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質 PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真が際立つシンプルフレーム。縦にしても横にしても飾ることができます。
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品 タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ 材質(フレーム) アクリル
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木製おえかきフォトフレーム
家の形のフォトフレーム!好きな絵をかいて飾ろう!
セット内容 本体×1、丸棒×1 材質 ポプラベニヤ 寸法(mm) 192×182×75(組立時) 質量(g) 50 アズワン品番 64-9639-52
1セット
300 税込330
当日出荷