- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 業務用掲示板/活動表
- 粘着シート 黒のおすすめ人気ランキング
粘着シート 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新320件の「粘着シート 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水カッティングシート」、「カッティングシート白」、「ビニールシール」などの商品も取り扱っております。
装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7415
幅(mm)
450
質量(kg)
2
色
ブラック
長さ(m)
12
粘着力
18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1595
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)
5
材質
ポリウレタン
色
黒
使用温度範囲
-10~70℃
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
完全不透過仕様です。
光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
仕様
完全不透過仕様です。光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
トラスコ品番
758-3966
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
0.57
色
チャコール
長さ(m)
2
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7414
幅(mm)
450
質量(kg)
2
色
ダークグレー
長さ(m)
12
粘着力
18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1595
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
寸法(mm×m)
210×10
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色
黒
長さ(m)
30
材質
塩化ビニール(再生)
幅(mm)
1000
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ
通常色
幅(mm)
230
シート幅(mm)
210
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)
5
使用場所
屋外
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
50×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質
基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7422
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
485
2018年トラスコ掲載ページ
10 0616
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
質量(g)
27
寸法(縦×横)(mm)
310×225
粘着力
18N/25mm
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質
塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)
1020×10
引張強度(MPa)
22.6
粘着力(N/25mm)
17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)
160
認定番号
NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性
耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)
80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)
0.1
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です!
粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。
ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
505×2000×0.1
屋外使用におけるマーキングフィルムの機能をバランスよく全て付与した満足度の高い製品です。
用途サイン、切り文字、ステッカーの製作に
材質
塩ビ
1巻長さ(m)
10
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様
手で切断可能
質量(g)
230
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
70
粘着力(N/25mm)
8
引張強度(N/50mm)
350
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
常温~70℃
密度(kg/m3)
48
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。
厚さ(mm)
0.1
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20