精密ラジオペンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「精密ラジオペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンセットラジオペンチ」、「先の細いペンチ」、「精密ペンチ」などの商品も取り扱っております。
ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
全長(mm) 160 先端 先細 バネ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 760-8152 材質 マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g) 75 先端 先細 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 151 先端形状 フラットノーズ 仕様 ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番 788-1665 材質 特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g) 60 先端寸法(mm) 1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm) 150 バネ 有り 全長(mm) 150 質量(g) 48 寸法d(mm) 47.5 寸法e(mm) 7.5 寸法b(mm) 9.5 寸法h(mm) 1.3 切断能力(Φmm) 軟線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 寸法c(mm) 6.8 寸法g(mm) 1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端 先細 サイズ(mm) 150 バネ 有り(片側固定構造) 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 147 質量(g) 60 寸法A(mm) 147 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 52.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 145 質量(g) 76
1個
499 税込549
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端 ベントタイプ サイズ(mm) 150 バネ 有り(片側固定構造) 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 146 質量(g) 60 寸法A(mm) 146 寸法D(mm) 6 寸法E(mm) 35 寸法B(mm) 50.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 130 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
629 税込692
当日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm) 200 幅(mm) (ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm) (ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm) 73 切断能力(Φmm) 硬線 2.2 バネ 無し 切断能力(Φmm)中硬線 3.2 先端 先長
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 先端 縦曲り バネ 無し 仕様 先端部ギザ付き、ROHS対応 トラスコ品番 447-0494 材質 特殊鋼 全長(mm) 154 質量(g) 120 材質(グリップ) 樹脂 先端形状 E×F:3.0×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm) 139 トラスコ品番 436-2594 材質 S58C 質量(g) 68 先端 先細 刃部硬度 HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線 2 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 147 先端形状 ベントノーズ 仕様 ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番 788-1673 材質 特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g) 60 先端寸法(mm) 1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

BAHCO(バーコ)精密プライヤー
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
用途電子関係精密作業。 仕様 ばね付 材質 高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム 硬度 HRC42-46 先端形状 フラットノーズ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm) 160 先端 先長 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)最大24 質量(g) 104 刃部硬度 60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 826-6571 材質 クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g) 85 先端 先曲り 刃部硬度 (HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り 切断能力(Φmm) より線 2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm) 160 先端 先曲がり 材質 S55C 質量(g) 141 最大口開き(mm) 40 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1本
858 税込944
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)