- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 放電加工機関連商品
- 精密ワイヤーカットバイスのおすすめ人気ランキング
精密ワイヤーカットバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「精密ワイヤーカットバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カット治具」、「ワイヤーカットクランプ」、「円筒研削装置」などの商品も取り扱っております。
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。
WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。
WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)
0.002以内
平行度(mm)
0.002以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮き上がり防止機能付き
材質
SUS420
硬度
HRC45~55
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
直角度
0.005/100mm以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。
左右両勝手使用可能。
直角度(mm)
0.002以内
平行度(mm)
0.002以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。
ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。
レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。
レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトサイズで小物ワークに最適です。
クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。
ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。
トラスコ品番
208-3162
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
120
材質/仕上
ステンレス(SUS440)
質量(kg)
1
全幅(mm)
27
直角度(mm)
±0.002/100以内
全高(mm)
85
平行度(mm)
±0.002/100以内
口開き(mm)
55
口深(mm)
25
アズワン品番
64-8775-42
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
(センター)50
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3~30
目盛
360°(1度毎に固定可能)
貫通穴径(Φmm)
21(面板30)
割出数
24分割(15°ピッチ±15秒)
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
材質
特殊ステンレス鋼
直角度(mm)
0.005/100mm以内
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57~60°
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品
押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
13.5、(ワーク)最大20
調整範囲(mm)
(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5
最大寸法(mm)
(ワーク)200×220
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮き上がり防止機能付き
材質
STAVAX
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
平行度(mm)
0.003/100以内
直角度
0.005/100mm以内
硬度
HRC45~55
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。
マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します)
ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右両勝手ともに使用できます(K-75)
研削仕上げの為ワークになじみます。
焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質
SUS403
焼入硬度
HRC50°
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応