精密三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
118件の「精密三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平板測量」、「測量 三脚ネジ」、「水準器 三脚」などの商品も取り扱っております。
マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm) 1753 質量(kg) 6.7 オレンジ 全縮(mm) 1092 定芯桿 5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/56 脚頭形状 平面 マイゾックスコード 222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長 1790mm 質量(kg) 7.8 内径(Φmm) 脚頭:68 外径(Φmm) 脚頭:160 全縮(mm) 1100 脚頭形状 平面
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 1700 定芯桿 35mm トラスコ品番 246-5698 質量(kg) 4.2 ねじ径(mm) 35 縮長(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140/70 脚頭形状 平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品 六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー 材質 木製 全長(mm) 1691 質量(kg) 8.2 オレンジ 全縮(mm) 1090 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/56 マイゾックスコード 222058
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

平面脚頭定芯桿 35mm
マイゾックスコード 222054
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm) 1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/Φ66 仕様 ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番 819-9564 適合機種 TT-027/DT-214 質量(kg) 約4.1 外形寸法(mm) 縦1000×横160×奥160 本体質量(g) 4100 脚頭部クランプ ブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm) 1700 質量(kg) 3.9 オレンジ 頭部形状 (脚頭)平面 収納時寸法(mm) 1020 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿 5/8インチ 材質 アルミ合金
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm) 1735 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 110/45 トラスコ品番 327-4128 材質 アルミ合金 質量(kg) 4.2 縮長(mm) 1040 脚頭形状 球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番 807-2583 質量(kg) 4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm) 約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿 5/8インチ 付属品 昇降台カバー トラスコ品番 377-1458 外形寸法(mm) 縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg) 2 本体質量(g) 7100 クランプ ブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm) 2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm) 132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm) 1710 質量(kg) 4.2 オレンジ 全縮(mm) 1060
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:35mm トラスコ品番 807-2582 質量(kg) 4.2 イエロー
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm) 470~1230 ねじ径 5/8インチ トラスコ品番 327-4080 質量(kg) 0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に 外径(Φmm) 220 仕様 一般三脚用 マイゾックスコード 211057
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

使用高さ(mm) 630~1710 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 309-9652 質量(g) 1348 ねじ径 5/8インチ 高さ調整範囲(mm) 630~1710 昇降幅(mm) 300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚 最小・最大高さ(mm) 535・920(エレベーター昇降巾285) 材質 アルミ 質量(g) 4500 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×560 取付ねじ径(inch) 5/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷