精密作業用ルーペのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
109件の「精密作業用ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用拡大鏡」、「医療用 拡大鏡」、「ルーペ 工業用」などの商品も取り扱っております。
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具 材質 Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 54 2018年トラスコ掲載ページ 1 1432
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g) 180 種類 ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ スタンダード 種類 スタンドルーペ
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質 本体:ABS樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時計技術者など精密作業などを目的に開発されたルーペです。精密作業にちょうど良い、拡大率6倍のクリアレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズで、わずか8g!!軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍) 約6 寸法(mm) Φ40×H27 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 8 種類 アイルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
569 税込626
当日出荷

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍) 約2、4、7 レンズサイズ(mm) (ワイドレンズ)145×110/30/25。(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番 325-5069 質量(kg) 1.9(本体) 種類 スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率 2.3倍・3.3倍(2段階) トラスコ品番 250-9130 材質/仕上 レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル 質量(g) 190 種類 ヘッドルーペ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ 読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍) 約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約28×74 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約230×145×55 本体質量(g) 約 34 使用電池 LR1130×3個 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm) W136×H42.5 焦点距離 約30~40cm 付属品 専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質 レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g) 27.5 タイプ ラージ 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×45 倍率(倍) 1.6 フレーム長(mm) 164.5
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具、ネックチェーン 材質 眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 66 倍率(倍) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×195×55 レンズサイズ(mm) Φ146×55 2018年トラスコ掲載ページ 1 1433
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ交換式 メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍) 1.5、2、2.5、3.5 レンズサイズ(mm) 103×49 付属品 レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚 質量(g) 206 種類 ヘッドルーペ 電源 単4電池3本(別売) 材質(レンズ) アクリル製 LED寿命(時間) 約40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍) 約1.5、約2、約2.5 寸法(mm) W163×D184×H60 材質(本体) 鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g) 25 種類 ヘッドルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×168×50 材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) アクリル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率 1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm) 36×89 トラスコ品番 321-3129 寸法(mm) 134×255×40(装着) 質量(g) 194 種類 ヘッドルーペ 使用電池 コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm) 160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ) ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率 約1.7倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg) 約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約9(100%点灯時) スイッチ ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源 専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m) 約1.5 全光束(Lm) 約750(100%点灯時) 光源 LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx) 約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ) ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番 65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g) 40 種類 アイルーペ 電源 コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属) 最大幅(mm) 80
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)