- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 精密型デジタル温度計のおすすめ人気ランキング
精密型デジタル温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新109件の「精密型デジタル温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル温度計」、「高精度温度計」、「湿度計 高精度」などの商品も取り扱っております。
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
機能性、耐久性とデザインの両立
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
表示範囲(℃)
-105.00~365.00
精度(℃)
±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。
分解能(℃)
0.01
機能
最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
温度係数
±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)
0.01
温度係数
±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外)
防水性
JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時)
主な機能
最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
電源
単4形アルカリ電池 4本
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×169×42
質量(g)
約220(電池含む)
付属品
単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
測定範囲(℃)
-50~150
付属品
立掛スタンド
寸法(mm)
59×17×107
質量(g)
125
電源
単4電池×1(付属)
コード長さ(m)
1
精度
±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)
分解能
0.1
センサー寸法(mm)
Φ3×170
機能
防水性(IP65)、自動電源オフ
アズワン品番
61-0120-63
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。。分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。。大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。。センサプローブは新JIS対応品です。
測定範囲(℃)
-200~400
付属品
取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース
寸法(mm)
感温部パイプ:Φ3.2×150
全長(mm)
250
質量(g)
285
電源
006P(9V)電池1個(付属)
コード長さ(m)
1
精度
(センサ)±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)、(本体):±(0.1%+0.2℃)
表示
4.5桁最大1999カウント
分解能
0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×32×180
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。
校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として
セット内容
GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル
寸法(mm)
本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti)
質量(g)
155
出力
シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%)
測定範囲(℃)
-50~400
入力
ミニDINコネクタ、4線式Pt100
精度(℃)
±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN
分解能(℃)
0.01、0.1
保護等級
IP65
校正
-20/0/70℃
電池
9Vブロック電池
ディスプレイ
4桁半、2ライン
動作温湿度範囲
-20~50℃/0~95%RH
温度係数
0.002℃/K以下
プローブ仕様
Pt1001/3DIN
保管温度(℃)
-25~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
90日以内出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)
105×145×24
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
湿度測定範囲(%)
20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲
結露しないこと
防塵・防滴
なし
温度測定精度
±1℃
設置方式
卓上式
測定間隔
温湿度/1分に1回
湿度測定精度
±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式
デジタル
時間精度
平均月差±30秒(常温中)
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)
Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度
サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)
約200(電池含む)
電源
単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×175×25
機能
MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)
-99.99~400
寸法(mm)
54×172×40
質量(g)
150(電池含む)
電源
単4電池×2
コード長さ(m)
1
精度
±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプ
Pt100(クラスA)4線式
表示分解能
0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示
-99.9~850℃
センサー寸法(mm)
Φ3.2×150(先端丸形)
機能
最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)
約0.5
温度表示精度
±(0.1%+0.05)℃
防水性
JIS C0920-2003 保護等級7
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)
相対温度35~85
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
質量(g)
約120(電池含む)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
-50~+300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×148×29
付属品
モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番
480-8363
電源
単4形乾電池2本
精度(℃)
±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
電池寿命
約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
シース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式
デジタル
特性
防水
関連資料
(0.47MB)
温度計の種類
中心温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)
89(製品のみ)
電源
リチウム電池 CR2032×1
温度範囲(℃)
-40~200
ケーブル長(m)
約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×52(57)×17(29)
センサー
先トガリ105mm
精度(℃)
±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1) ±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)
分解能(℃)
0.1
サンプリング
15秒
使用環境
0~43℃、80%rh以下
アズワン品番
64-5229-90
特性
防水
防水性
保護クラス IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品
標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)
本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-40.0~250.0
電池寿命(時間)
約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度
±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能
HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×171×40
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。
測定範囲
湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃
材質
ABS樹脂
質量(g)
75
電源
単四乾電池×3本
精度
湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×168
分解能(℃)
0.1(温度・露点・湿球)
機能
高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
電池寿命
50時間
アズワン品番
64-0900-96
表示更新時間
0.5s
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
分解能(%RH)
0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様
JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃
付属品
取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
材質
本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状
Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)
約150(乾電池含む)
電源
単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)
-99.99~400
コード長さ(m)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
表示分解能
0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)
精度(℃)
±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能
最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
電池寿命(連続時間)
約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)
-99.9~850.0
表示サンプリング(秒)
約0.5
アズワン品番
63-1457-50
誤差
±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書
JCSS校正
1個
¥92,980
税込¥102,278
22日以内出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途SK-810PT用温度センサ
仕様
汎用センサー
材質
感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
測定範囲(℃)
-100~+200
精度
±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください
温度測定範囲(℃)
-100~+200
精度(℃)
±(0.15℃+0.002|t|)℃
寸法(Φ×mm)
感温部/3.2×150、グリップ/15×100
コード
8012-10
アズワン品番
3-5914-11
防水性
IP7準拠
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷