- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 精密平行台のおすすめ人気ランキング
精密平行台のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新111件の「精密平行台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨウカン 棒」、「コンクリートブロック 薄型」、「バイト 敷板 旋盤」などの商品も取り扱っております。
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプ
ステップ付
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
6.8
高さH(mm)
26
長さL(mm)
120
トラスコ品番
837-8036
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
トラスコ品番
437-9594
セット内容
ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚
材質/仕上
スチール(S45C)
質量(kg)
11.6
硬度
HRC45前後
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。
S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。
丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様
ペアー差:0.01
材質
S50C
寸法C(mm)
8
熱処理
焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
平行度(mm)
0.005
仕上処理
総研磨仕上げ
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)
±0.02
平行度(mm)
±0.005/100
高さ精度(mm)
±0.01
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に
材質
S45C
精度
幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5
仕上
4面研磨仕
平行度(mm)
高さ:±0.01、幅:±0.013
硬度HRC
45
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
4.6
高さH(mm)
34
長さL(mm)
150
トラスコ品番
732-2453
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)
5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100
質量(kg)
1.1
直角度(mm)
±0.005
平行度(mm)
±0.003/100
セット数
5組
高さ精度(mm)
±0.005
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質
SS材
表面処理
黒染め
平行度(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容
厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)
120
幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。
仕様
平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150
トラスコ品番
208-3135
セット内容
ケース、フラットタイプ9種類各2個1組
材質/仕上
材質:S45C、硬度:HRC48~53
質量(kg)
5.8
硬度
HRC48~53
アズワン品番
64-8633-31
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1個
¥58,600
税込¥64,460
翌日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容
厚さ(mm)×枚数。0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
トラスコ品番
109-0704
材質
0.2-0.3:錫メッキプレート。0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板
質量(g)
250
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×120
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)
6.8
高さH(mm)
10
長さL(mm)
120
トラスコ品番
837-8028
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
焼き入れ総研磨済
付属品
ケース
材質
合金工具鋼
硬度
HRC52~58
平行度(mm)
±0.005
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。
トラスコ品番
208-3136
セット内容
ケース、フラットタイプ14種類各2個1組
材質/仕上
S45C
質量(kg)
10.7
寸法
(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150
硬度
HRC48~53
アズワン品番
64-8631-76
1セット
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷