精密機器用ピンセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
105件の「精密機器用ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り止め付きピンセット」、「精密ピンセット」、「ステンレス針」などの商品も取り扱っております。
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質 SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃) 270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω) 1×105~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質 ステンレス 全長A(mm) 125 寸法B(mm) 9.5 質量(g) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm) 125(TSP-21)。125(TSP-25)。125(TSP-26)。120(TSP-32)。120(TSP-34) 先端 直/ギザ付(TSP-21)。直型(TSP-25)。先曲り型(TSP-26)。8mm(TSP-32)。1mm(TSP-34) 仕様 5本組 トラスコ品番 270-9180 セット内容 5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34) 材質 SUS430 幅(mm) 10(TSP-21)。10(TSP-25)。10(TSP-26)。11(TSP-32)。8(TSP-34) 質量(g) 124
1個
999 税込1,099
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状 先曲 トラスコ品番 274-3094 材質 ステンレス(非磁性) 質量(g) 13 寸法A(mm) 120 寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm) 10 材質(本体) SUS430 耐熱温度(℃) 200 材質(チップ) ESD 表面抵抗値(Ω) 105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体) ステンレス 質量(g) 17 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 10 チップ色 耐熱温度(℃) 315(チップ) 材質(チップ) PEEK つまみ荷重(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm) 120 材質 プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm) 9 耐熱温度(℃) 240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。 材質 ステンレス 13クローム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm) 120 トラスコ品番 270-9074 材質 SUS430 幅(mm) 11 質量(g) 13 先端寸法(mm) 8
1個
239 税込263
当日出荷

非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状 先曲り型 全長(mm) 120 材質 SUS304 幅(mm) 10 質量(g) 15
1個
529 税込582
当日出荷

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,436 税込1,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃) 200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm) 125 仕様 完全非磁性/○チップのみ 材質 ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色 黒+グレー 耐熱温度(℃) 80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(ショア A) 80(エラストマー部) ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質 (先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃) 270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)