精密温湿度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
108件の「精密温湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高精度デジタル温湿度計」、「湿度計 高精度」、「ハンディ 温 湿度 計」などの商品も取り扱っております。
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質 本体:ABS、表面:アクリル 質量(g) (約)15 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 0~100 表示分解能(%) 1メモリ2℃ 2 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約28×48×14
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品 単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm) 230×1634×27 質量(g) 510 電源 単3形電池 3本 音量 音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 センサー 温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能 0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 湿度測定範囲(%) 20.0~95.0 サンプリング 約30秒 設置方法 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド) 電池寿命 約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
湿度測定範囲(%) 0~100 材質 プラスチック タイプ 卓上 本体寸法(mm) 28×48×14 本体質量(g) 10 1目盛(℃) 2 設置方式 卓上式 温度表示方式 アナログ 1目盛(%) 2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様 空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm) 235×165×25 測定範囲 (温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g) 約416 電源 単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度 温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm) 62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×25×165 設置方法 壁掛け・卓上 検知方式 温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式 デジタル 取扱説明書 (8.7MB) 測定周期(秒/回) 約10 分解能(%RH) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃) 内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g) 約150(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 湿度測定範囲(%) 15~95 表示項目 温度、湿度、時刻 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔 約10秒 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m) 約3(取り外し可能) 測定精度(℃) ±1(0~50℃)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品 取扱説明書、外部センサー トラスコ品番 353-0914 質量(g) 約95(電池含む) 電源(V) 1.5(単4乾電池×1個) 電源 単4形乾電池 2個 精度 【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×178×25 温度測定範囲(℃) 【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×25×178 保存温湿度範囲 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期 1回/秒 設置方法 ハンディタイプ アズワン品番 5-3034-21 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲 湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質 ABS樹脂 質量(g) 75 電源 単四乾電池×3本 精度 湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×168 分解能(℃) 0.1(温度・露点・湿球) 機能 高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命 50時間 アズワン品番 64-0900-96 表示更新時間 0.5s 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH) 0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm) 105×145×24 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 (時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃) -9.9~50 湿度測定範囲(%) 20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲 結露しないこと 防塵・防滴 なし 温度測定精度 ±1℃ 設置方式 卓上式 測定間隔 温湿度/1分に1回 湿度測定精度 ±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式 デジタル 時間精度 平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品 単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)。記録紙/7日間用55枚入り×1冊 種別 温湿度計 質量(kg) 3.1 方式 クォーツ式 測定精度 温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 336×295×148 温度測定範囲(℃) -15~40 湿度測定範囲(%) 0~100
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PS 測定範囲 (温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体) ABS、PS 質量(g) 約380 タイプ 置き掛け両用タイプ 電源(V) DC3(単4形乾電池2本) 電源 DC3V 単4形乾電池2本 最小表示 温度0.1℃/湿度1% 精度 温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×148×25 温度測定範囲(℃) -5.0~45.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×25×148 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 保証期間 1年 表示内容 温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法 置き式、壁掛け式 電池寿命 約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式 卓上式/壁掛け 主材質 ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 25×182×148 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃) -30~70 湿度測定範囲(%) 0~100 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm) Φ48×17 質量(g) 11 1目盛 温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 両面テープ式 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%) (最小表示)1 仕様 露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品 センサ保護キャップ付(回転式) 電源 コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定項目 温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 精度 温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×15×33 温度測定範囲(℃) -10~50 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 10~90 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式 壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品 インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質 PS 寸法(mm) Φ140×30 測定範囲 (温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90% 材質(本体) PS 質量(g) 約120 タイプ 掛けタイプ 精度 温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4% 1目盛 温度1℃/湿度2% 分解能 温度:1℃、湿度:2% 温度測定範囲(℃) -20~40 湿度測定範囲(%) 20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×30×140 最小目盛 1℃ 最小目盛(℃) 1 表示範囲(℃) -20 ~ 40 保証期間 1年 設置方法 壁掛け式 設置方式 壁掛け 主材質 PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) Φ140×30 温度表示方式 アナログ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)