- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 精密騒音計 レンタルのおすすめ人気ランキング
精密騒音計 レンタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新95件の「精密騒音計 レンタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「騒音振動計」、「高周波測定器」、「音 圧計」などの商品も取り扱っております。
使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。
騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
セット内容
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
寸法(mm)
約250(H)×76(D)×33(D)
質量(g)
約400 (電池含む)
電源
単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
使用温湿度範囲
温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと)
測定周波数範囲
20 Hz~20 kHz
データ記録件数
内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。
騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル
セット内容
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
マイクロホン
型式→UC-52、感度レベル→-33 dB
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
測定周波数範囲
20 Hz~8 kHz
電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定
JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容
本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2
寸法(mm)
約230(H)×80(W)×30(D)
測定範囲
JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB
質量(g)
約300(電池含む)
使用時間
アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。
標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間
セット内容
本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース
寸法(mm)
76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)
質量(g)
400
電源
単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB
測定周波数範囲
1Hz~20kHz
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質
ABS樹脂
質量(g)
73
電源
単四乾電池×3本
精度
騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×144
分解能
温度/0.1
機能
高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命
60時間
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ
50dB
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
材質
ABS樹脂
質量(g)
約120
電源
単4形電池×3本
精度
±2dB(1kHz)
分解能
0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×28×153
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
30~130
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。
16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。
オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。
測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。
コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。
外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
用途重軽量床衝撃
室間
室内外
設備
環境音クレーム
竣工検査
竣工前調査
実験室などでの騒音計測。
仕様
型式認証番号/第SLF061号。マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23。直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外。データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)。【ストア】。マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録。ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカード
セット内容
本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)
約730(電池含む)
電源
単2形乾電池×4、ACアダプター
適合規格
計量法・精密騒音計。JIS C 1509-1:2005 クラス1。JIS C 1513:2002 クラス1。JIS C 1514:2002 クラス1。IEC61672-1:2002 Class1。IEC 61260:1995 Class1。ANSI S1.4-1983 Type 1。ANSI S1.43-1997Type 1。ANSI S.11-2004 Class1
測定項目
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定。時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)。時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約331×89×51
表示
バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)
測定時間
1~59秒、1~59分、1~24時間
周波数特性
A・C・Z特性(重み付け)
レベルレンジ
【騒音計モード】。バーグラフ表示範囲 最大100dB。30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB。【分析器モード】。バーグラフ表示範囲。40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB
記憶方式
最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能。あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能
測定機能
騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う。周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定
測定レベル範囲(dB)
A特性/25~130。C特性/33~130。Z特性/38~130
測定モード
【騒音計モード】。メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定。サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定。【分析器モード】。メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定。サブチャンネルではオールパスのみ測定
サンプリング周期
Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)。LN/100ms
トリガー
測定、メモリストアの開始を制御
使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約16。マンガン電池/約6
直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)
25~140
ピークサウンドレベルの測定上限(dB)
143
自己雑音レベル(dB)
A特性/17以下。C特性/25以下。Z特性/30以下
測定周波数範囲
10Hz~20kHz
分析周波数範囲
オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)。1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)
直線動作範囲(dB)
オールパス(A特性)/110。スペクトル/95
時間重み付け特性
メインチャンネル/F、S、10ms。サブチャンネル/F、S、10ms、I
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様
最高値ホールド機能付
トラスコ品番
756-9751
質量(g)
150(電池含む)
電源
9V乾電池 1本
最小表示
(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)
185×63×35
精度
±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性
A/C切替
周波数範囲(Hz)
(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)
30~130
測定レンジ
30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲
0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲
-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ
1/4インチ
応答速度
FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
質量(g)
200(電池含む)
外形寸法(mm)
54×34×232H
電源
006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
精度
±1.5dB
表示分解能
0.1dB
外部出力
AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性
2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)
約60
測定レベル範囲(dB)
レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替
3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲
0~40℃ 10~90%RH
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
仕様
外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB
付属品
キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4
寸法(mm)
83.5×34.5×258
質量(g)
400
出力
交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能
電源
単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電
適合規格
計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB
マイクロホン
型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB
機能
バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可
データ出力
瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)
通信方式
RS-232C通信、USB通信、LAN通信
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
校正
音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
コンパレータ
指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)
使用温湿度範囲
温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)
防塵防水性能
IP54(マイクロホン部は除く)
サンプリング周期
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms
表示更新周期
1s
周波数重み付け特性
A、CおよびZ特性
型式承認番号
第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
自己雑音レベル(dB)
A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
補正機能
ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能
バーグラフ表示
上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能
データ形式
CSVファイル
入力レンジ
自動切り替え
保存データ種類
内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)
出力レンジ
バーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能
更新周期(ms)
レベルグラフ/バーグラフ:100
2チャンネルデータを同時処理 。
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。
マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。
マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。
測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。
測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。
中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。
商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。
マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。
レベル波形記録、レベル波形表示。
サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子
BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡
周波数範囲
1~12500Hz±1dB
測定機能
時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。最大値(Lmax)。最小値(Lmin)。パワー平均値(Leq)
サンプル数(個)
50、100、500。メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能
サンプル間隔
0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定。メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能
測定間隔
15、30、60分。メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能
タイマー
測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能
測定範囲
0~130dB
レベルレンジ
10dBステップ、8段。0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130
動特性
F(FAST)、S(SLOW)、VL
表示器
液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm
表示内容
【瞬時値】。表示周期0.8秒。【レベル波形】。ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB。【演算値】。時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。最大値(Lmax)。最小値(Lmin)。パワー平均値(Leq)。ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない。【時計】。現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示。リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ。【測定条件】。測定間隔、サンプ
プリンター
ラインサーマルプリンター、巻取器付き
記録紙
57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)
印字速度
400ドットライン/秒
インターフェイス
各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し
使用温湿度範囲
0~50℃、90%RH以下
電源
単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×120×320
質量(kg)
約3
仕様
ポーズ/測定の一時停止機能あり。検波特性/真の実効値(True RMS)。印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布。連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期
セット内容
本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品
風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示
3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能
0.1dB
周波数特性
A特性/C特性
使用温湿度範囲
0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
測定モード
FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲
-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様
対応する旧規格/JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2。実効値検出回路/デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能)。直前データ除去機能/一時停止ボタンにより直前5秒前のデータ除去が可能。デジタル演算/サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)100ms(LN)。I/O端子:RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力。【データストア機能】。内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録。マニュアルストア/騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)。オートストア1/100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり。オートストア2/設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり。【マイクロホン】。1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン。形状(感度レベル)/UC-52(-33dB)。プリアンプ/NH-21
セット内容
本体、風防スクリーン、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、簡易取扱説明書
質量(g)
約400(電池含む)
適合規格
計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約260×76×33
表示
LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)。表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面。各演算値の一括表示画面。L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)。操作のためのメニュー画面
測定時間
10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)
測定周波数範囲(Hz)
20~8000
リニアリティレンジ(dB)
100
レベルレンジ
切替器/10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)
測定機能
主演算/選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定・騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)。補助演算/主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定・ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq
校正
内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正
コンパレータ出力
設定レベル(30~130dBで1dBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力)
使用温湿度範囲
-10~+50℃、10~90%RH(結露しないこと)
型式承認番号
第S-63号
出力端子
交流/直流出力端子。メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)。直流出力:2.5V(フルスケール)。0.25V/10dB
使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約34、マンガン電池/約12。※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなる
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
仕様
●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります)
付属品
ウインドスクリーン WS-14 ×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム ×1、ストラップ ×1、USB保護カバー(USBC-3C) ×1、単3形アルカリ乾電池 ×2
寸法(mm)
50×34×200
質量(g)
160
適合規格
計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS
表示
1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 ms
マイクロホン
UC-52
測定機能
選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)
校正
音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能)
測定レベル範囲(dB)
A特性/30 ~137 、C特性/36 ~137 、C特性ピークサウンドレベル/65 ~140
使用温湿度範囲
温度/ー10 ℃~50 ℃、湿度/10 % ~90 % RH(ただし結露のないこと)
周波数重み付け特性
A 特性、C 特性
自己雑音レベル(dB)
A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 )
測定周波数範囲
20 Hz~8 kHz
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)
G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様
レベルトリガー機能。過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB。時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒
セット内容
本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用))
質量(g)
約900g(電池含む)
電源
単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター
適合規格
JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995
表示
192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器。G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB。1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dB。バーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5。レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×319
周波数補正特性
G特性、FLAT(デジタル方式)
測定周波数範囲(Hz)
1.0~500(マイクロホンを含む)。0.4~800(増幅器のみ)
マイクロホン
UC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)
レベルレンジ
G特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)。表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ。1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)
測定機能
低周波音圧レベルの測定。低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)。低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)。G特性音圧レベル:LG。。1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz)
校正
内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正
測定レベル範囲(dB)
G特性43~143(過負荷3含む)。FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)。1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)。(20Hz以上のバンドにおいて)
使用温湿度範囲
-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと)
電池残量表示
駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示。メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告
出入力端子
波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)。周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック。出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)。インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上。レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)。I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力。端子形状:ピンジャック。出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)。インピーダンス:約
メモリー機能
マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)。オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約6
自己雑音レベル(dB)
1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下。G特性 38以下。FLAT特性 45以下
演算項目
1)瞬時値/Lp。2)等価騒音レベル/Leq。3)最大音圧レベル/Lmax。演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様
AC出力信号:1Vrms/フルスケール。測定範囲(dB):32~130。分解能(dB):0.1
付属品
テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)
232×54×34
表示
4桁LCD表示
動特性
FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
アズワン品番
1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合
数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求
しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)
360(電池含む)
出力
(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V
電源
単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)
測定項目
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)
本体寸法(mm)
78×263×47
表示
LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
測定時間
手動、任意設定(199h59m59s(max))
レベルレンジ
20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)
測定レベル範囲(dB)
26~135(A特性)
電池寿命(連続時間)
約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)
負荷抵抗
10kΩ以上
周波数重み付け特性
A/C/Z
表示更新時間
数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線動作範囲(dB)
100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に
付属品
取扱説明書、風防スポンジ
外形寸法(mm)
68×245×45
分解能
0.1dB
周波数特性
A特性、C特性
電池寿命(時間)
通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60
測定レンジ
Auto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
仕様
外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB
付属品
キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4
寸法(mm)
83.5×34.5×258
質量(g)
400
出力
交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能
電源
単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電
適合規格
計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB
マイクロホン
型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB
機能
バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可
データ出力
瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)
通信方式
RS-232C通信、USB通信、LAN通信
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
校正
音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
コンパレータ
指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)
使用温湿度範囲
温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)
防塵防水性能
IP54(マイクロホン部は除く)
サンプリング周期
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms
表示更新周期
1s
周波数重み付け特性
A、CおよびZ特性
型式承認番号
第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
自己雑音レベル(dB)
A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
補正機能
ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能
バーグラフ表示
上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能
データ形式
CSVファイル
入力レンジ
自動切り替え
保存データ種類
内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)
出力レンジ
バーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能
更新周期(ms)
レベルグラフ/バーグラフ:100