- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 糸ノコのおすすめ人気ランキング
糸ノコのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新278件の「糸ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸鋸 木材」、「スパイラルソー」、「電動 糸鋸 金属」などの商品も取り扱っております。
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160全長(mm)285トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂質量(g)184板厚(mm)1
1丁
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160トラスコ品番215-7322適合本体CS-160全長(mm)160質量(g)3板厚(mm)1
1パック(2本)
¥529税込¥582
当日出荷
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です刃長(mm)130全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
木工・金属・新建材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
木工、金属の切断用(品番:6640991)
金属の切断用(品番:6641051)
木工の切断用(品番:6641011)
新建材の切断用(品番:6641001)
用途木工、金属の切断(品番:6640991)/金属の切断(品番:6641051)/木工の切断(品番:6641011)/新建材の切断(品番:6641001)適合機種TFE-450、TF-3、TF-30、TF-45材質SK材全長(mm)140入数(本)12
ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。仕様鋸刃7枚付き材質ローカーボンスチール材質(柄部)木材質(刃)ローカーボンスチール
1個
¥629税込¥692
当日出荷
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)235×370切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600ストローク(mm)18電源(V)単相100消費電力(W)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)質量(kg)14
1台
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。
木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)材質(柄部)木
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)
金属(約0.5~1.5mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途金属の切断(約0.5~1.5mmまで)切断対象金属(約0.5~1.5mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類金属用(真鍮用)刃長(mm)80山数130質量(g/本)0.5刃幅(mm)1.4刃厚(mm)0.45入数(本)12
1セット(12本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
1本
¥859税込¥945
当日出荷
BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90電源コード(m)2ストローク幅(mm)18テーブル寸法(mm)250×410傾斜角度(°)(テーブル)45フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600本体質量(kg)約11消費電流(A)1最大切断厚さ(mm)50
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
1個
¥1,460税込¥1,606
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)全長(mm)130幅(mm)0.9刃厚(mm)0.26刃長(mm)75仕様(アサリ)なし材質SK1RoHS指令(10物質対応)対応