- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 糸張りくんのおすすめ人気ランキング
糸張りくんのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「糸張りくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「墨出し 一人」、「水糸 自動巻き」、「ブロック 水糸」などの商品も取り扱っております。
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)
0.8
色
水糸:蛍光ピンク
材質
本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋
寸法(mm)
収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380
質量(kg)
約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)
付属品
糸掛用フック
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。
標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。
アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容
土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×180
1式
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。
現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる
巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、
自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。
360°回転で計測のスピードアップ
本体は設置した基点を中心に360°回転します。
計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)
390.5
径(Φmm)
160
質量(kg)
約3
材質(本体)
塩ビ管、モルタル
材質(ベース)
ステンレス
材質(取手)
異形鉄筋
付属品
巻き尺固定用クリップ
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
0.6
トラスコ品番
813-4860
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
縦110×横82×奥35
本体質量(g)
150
材質(糸)
ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
傾斜地でも垂直にロッドを設置できます
磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。
傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。
「糸張りくん」との組み合わせ使用例
簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。
リボンロッドとの組み合わせ使用例
平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容
鉄製プレート入りアルミロッド(500mm)×1、マグネット入りベース×1
寸法(幅W×長さL)(mm)
アルミロッド:60×500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ベース:60×60×67
材質
アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×40×260
トラスコ品番
828-4050
1パック(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。
台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。
証明写真撮影用標尺を自立させます。
質量(g)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×150×85
アズワン品番
62-4862-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
傾斜地でも垂直にロッドを設置できます
磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。
傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。
「糸張りくん」との組み合わせ使用例
簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。
リボンロッドとの組み合わせ使用例
平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容
鉄製プレート入りアルミロッド(300mm)×1、マグネット入りベース×1
寸法(幅W×長さL)(mm)
アルミロッド:60×300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ベース:60×60×67
材質
アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×50×260
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。
台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。
紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)
725
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×72×150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1パック(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番
288-3481
質量(g)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
71×68×82
マイゾックスコード
210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)
13
ロッド幅(mm)
64
用途水準測量時の標尺のささえ
付属品
専用ケース
材質
アルミ
全長(mm)
1850(全縮時1100)
質量(kg)
2.4
有効幅(mm)
40~100
マイゾックスコード
218905
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
一人で簡単にトンボ(丁張り)を設置できる測量ピンです。
5cm間隔の赤白表示付きで視認性も良好なので、様々な用途にお使いいただけます。
丈夫で長持ち
丁張ピン は丈夫な炭素鋼(S45C)製。
石頭ハンマーで打ち込む際にも曲がりにくく、撤去・回収も楽で繰り返し使用できます。
直径13mmのストレートタイプ(頭部テーパー加工)
直径×長さL(Φmm×mm)
13×600
質量(g)
約505
材質
S45C製(機械構造用炭素鋼)
色
赤/白(5cm幅)
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影
適合
鉄筋D10~D25
材質
プラスチック・マグネット
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)
60
仕様
5点セット(ケース付)
セット内容
N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)
300・500・700・1000
厚さ(mm)
6
質量(g)
1248
マイゾックスコード
21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷