- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 糸鋸 金属用のおすすめ人気ランキング
糸鋸 金属用のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新117件の「糸鋸 金属用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 糸鋸 金属」、「糸鋸 プラスチック」、「ハンディソー」などの商品も取り扱っております。
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用
刃長(mm)
170
全長(mm)
約305
材質
(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼
山数
(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です
刃長(mm)
130
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
33T、46T、50T、61T
仕様
替刃5本付
トラスコ品番
859-1908
種別
木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用
刃数
貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)
130
幅(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.26
刃長(mm)
75
仕様
(アサリ)なし
材質
SK1
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
全長(mm)
285
トラスコ品番
215-7314
質量(g)
184
板厚(mm)
1
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。
木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。
セット内容
鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)
材質(柄部)
木
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)
250
トラスコ品番
353-1970
質量(g)
約260
山数
24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)
250
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK-3
鋸目(山/インチ目)
(荒目)14、(細目)24
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)
200
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)
(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)
250
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
バイメタル
鋸目(山/インチ目)
24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
一体成型だから刃がねじれず切りやすい
フレームが邪魔にならずに切りやすい
握りやすいハンドル形状
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15
山数
24(中目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品
(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用
高さ(mm)
35
質量(g)
220
深さ(mm)
155
縦(mm)
305
横(mm)
175
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フレームが邪魔にならずに切りやすい。
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用
質量(g)
102
山数
24
刃厚(mm)
0.62
ハンドル長さ(mm)
130
材質(刃)
炭素工具鋼(SK5)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
付属品
糸鋸刃1本
全長(mm)
315
適合替刃
130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
トラスコ品番
851-1044
全長(mm)
260
質量(g)
41
鋸刃(mm)
12幅250/24山
ハンドル形状
プラスチックハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷