純 水 フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
259件の「純 水 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純水 器 フィルター」、「純水器ハウジング」、「純水装置」などの商品も取り扱っております。
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他 井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa) フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品 ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書 適合本体 カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様 標準純水水量30~100L/h トラスコ品番 452-6520 幅(mm) 131 質量(kg) 12 高さ(mm) 623 奥行(mm) 230 採水量 純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min) 20~30 標準流量(L/min) 8以下 使用温度範囲(℃) 2~40 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm) 130 全高(mm) 315 質量(kg) 1.3 材質 シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.49 使用温度(℃) 52以下 材質(Oリング) NBR 材質(ヘッド) 強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品 給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
1セット(2本)ほか
4,150 税込4,565
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合 純水装置:MRFD-280-PAi 種別 交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm) Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 52 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
用途微粒子、細菌の除去に。 適合ハウジングサイズ 10インチ 標準流量(L/h) 500~1000 寸法(Φ×mm) 70×252 仕様 除去率:99.999% 材質 (ろ材)ポリスルホン。(サポート材)ポリエステル。(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)。(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 耐熱温度(℃) 70
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ポリプロクリーン・カプセル
少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) Φ77×125 構造 不織布デプスフィルター積層型 使用温度(℃) 60℃以下(温水・連続使用の場合) 耐圧(MPa) 常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで 接続 入口・出口1/4”オスNPT 滅菌方法 5% H2O2使用可
1個
19,880 税込21,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 [シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体) ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
13,980 税込15,378
当日出荷

溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。 適合ハウジングサイズ 10インチ 標準流量(L/h) 500~1000 寸法(Φ×mm) 70×250 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 80 材質(Oリング) EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット) EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去 適合本体 カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15) ろ過精度(μm) 10 内径×外径(Φmm) 25×63 全長(mm) 248 材質 (ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE 使用温度(℃) 60以下 アズワン品番 1-3134-14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容 3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm) 410×130×360 採水量 約10~15L/hr 採水水質(MΩ) 15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番 1-5733-01 耐圧(MPa) 0.5 使用水温(℃) 2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ 10インチ 流量(L/h) 推奨:4~10(水道水にて) 寿命 フィルター:150L/本(±50%) 寸法(mm) Φ72~74×250±2 内容量(mL) 700±50
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 80 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)