- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包機器
- 紙バンド機のおすすめ人気ランキング
紙バンド機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「紙バンド機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯封機」、「自動バンド機」、「アケボノ-梱包機」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
460-1106
幅(mm)
15
質量(kg)
18
色
茶
長さ(m)
2000
1セット(2巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様
梱包スピード:最大30梱包/分
トラスコ品番
125-6905
質量(kg)
約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×282×238(テーブル)489(全高)
引締力(N)
60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45
梱包物最小寸法(mm)
幅30×高さ10
テープ
【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m
供給電源
単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様
ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚
トラスコ品番
815-7668
色
白
質量(g)
735
破断強度(kg)
40
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(クリップ)
66ナイロン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。
紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。
廃棄の際に分別が容易になります。
プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
用途PP製バンドの代替として
トラスコ品番
207-8916
幅(mm)
12
厚さ(mm)
約1.2
材質/仕上
紙紐
質量(kg)
10.8
色
クラフト色
長さ(m)
1000
引張強度(kg)
約70
破断伸度(%)
約4.4
アズワン品番
64-8633-33
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アーチ:425×220
梱包物最小寸法(mm)
(幅×高)30×10
電源容量(W)
(最大)250
昇温時間
約10秒
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機
容量(kW)
【電源最大】0.47
内径(Φmm)
【バンド】70
電源(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)
引締力(N)
【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm
機械本体質量(kg)
約25
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)
引張強度(N/25mm)
145
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.65
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番
391-3970
質量(g)
28
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7370
質量(kg)
68
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
900
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
幅(mm)
15.5
長さ(m)
450
内容
素材
科目
図工
1巻(450m)
¥7,455
税込¥8,201
3日以内出荷
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
付属品
割き用PP,止めゴム
幅(mm)
15
本数
併せ:13
グリーン購入法
適合
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。
フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。
周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。
テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。
テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.25
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番
301-1666
セット内容
本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質
本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)
705
使用温度範囲(℃)
-20~80
適合ベルト
GJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷