- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- 素材 sk-3のおすすめ人気ランキング
素材 sk-3のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新76件の「素材 sk-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のこぎり ステンレス」、「ドリルロッド」、「金切りのこ」などの商品も取り扱っております。
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)
250
適合
(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート
材質
SK-3 フレックス
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質
炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)
265
板厚(mm)
0.6
刃厚(mm)
0.6
1インチ当たり山数
24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)
263
適合機種
250mm幅金工のこ
厚さ(mm)
0.65
材質/仕上
(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)
80
呼称(mm)
250
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
鉄
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)
250
材質
ハイスバイメタル
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)
250
材質
バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)
250
1インチ当たり山数
24山
材質
高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)
263
材質/仕上
バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)
250
ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK-3
鋸目(山/インチ目)
(荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)
250
仕様
般金属用(おれない)
材質
SK-3
1インチ当たり山数
24
1セット(6枚組)
¥499
税込¥549
当日出荷
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に
全長(mm)
265
適合機種
250mm幅金工のこ
材質
HSS
質量(g)
35
金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。)
メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。
バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。
金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質
SK-3
幅(mm)
12
刃数
32山
適合サイズ(mm)
250
刃厚(mm)
0.64
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
鉄
長さ(mm)
1000
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質
SK-6
刃数
24山
適合サイズ(mm)
250
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質
バイメタル
寸法(mm)
250(10゛)-24T(山)