- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 紫外線 ケースのおすすめ人気ランキング
紫外線 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新686件の「紫外線 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 ケース」、「デシケーター シリカゲル」、「コンテナ ボックス 屋外」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質
本体/PET、取手/PE
内寸(mm)
336×260×151
板厚(mm)
3t
外寸法(mm)
342×266×160
アズワン品番
9-5714-14
1個
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
740
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
320
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質
本体/PET、取手/PE
板厚(mm)
5t
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質
本体/PET、取手/PE
板厚(mm)
3t
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
材質(枠)
アルミニウム
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)
3.7
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
外形寸法(mm)
440×295×335
内形寸法(mm)
410×250×290(240+50)
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)
410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
コックチューブ内径(mm):Φ6
材質
PMMA(アクリル)
板厚(mm)
5
付属品
ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個
材質
アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)
2.7
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
365×275×320
内形寸法(mm)
335×225×260(220+40)
収納量
(最大目安)約20kg
アズワン品番
1-6498-01
外寸法・幅(mm)
365
外寸法・高さ(mm)
320
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
275
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
260(220+40)
有効内寸法・幅(mm)
335
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カッターナイフやドライバーなどのツール入れに最適です。中身が一目でわかるクリアータイプです。
付属品
可変仕切板1枚
トラスコ品番
402-8767
材質
ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
質量(kg)
0.463
色
クリア
材質(本体)
PP
質量(g)
463
タイプ
中皿なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×153×119
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×180×126
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ
中皿なし
500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。
ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。
内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。
丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番
1-9561-01
材質
LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×248×276
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品
ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)
(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。
材質
PP
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無
なし
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様
中皿付き
材質(本体)
PP
タイプ
中皿あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式