- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンベンチ
- 紫外線 殺菌 保管庫のおすすめ人気ランキング
紫外線 殺菌 保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新117件の「紫外線 殺菌 保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌 下駄箱」、「殺菌 保管庫」、「紫外線」などの商品も取り扱っております。
仕様
棚板数(mm):10枚(取付間隔 30)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ
質量(kg)
約83.6
電源
AC100V 50/60Hz(切替式)
内寸法(mm)
810×400×1580
電源コード(m)
28 2P
殺菌灯
15W・4灯
外寸法(mm)
880×515×1790
アズワン品番
0-1112-11
タイマー
60分タイマー付き
1個
¥504,000
税込¥554,400
15日以内出荷
2段重ねが可能です。
質量(kg)
約46
棚板数(枚)
4
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W・2灯
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×400×715
アズワン品番
0-139-13
タイマー
60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
タイマー
60分タイマー付
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
20足用
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6921
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
58
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
400
間口(mm)
700
電源(V)
単相100
消費電力(W)
135
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
緑
1台
¥409,800
税込¥450,780
21日以内出荷
平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様
アワーメータ、60分タイマー付き
波長(nm)
253.7
照射量(μW)
(最小)90、(最大)450
電源(V)
AC100 50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8 2P
付属品
棚網×1枚、耐震金具一式
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方
観音開
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
ステンレスヘアーライン仕上
種別
16足用
質量(kg)
28
消費電力(W)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
殺菌灯
15W×4
蛍光灯
照明用青色:15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数
網棚8段
殺菌灯
10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100
タイマー
なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
26
収納数
スリッパ/8足
松吉医科器械コード
19-3140-00
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別
棚板仕様
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数
網棚5段(可変式)
殺菌灯
10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×900
庫内寸法(mm)
W625×D340×H820
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
52
松吉医科器械コード
01-5420-00
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色
アイボリー
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
仕様
耐震金具付き
種別
16足用
質量(kg)
44.5
消費電力(W)
54
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×360×1100
殺菌灯
10W×4本
アズワン品番
8-5094-02
1台
¥287,000
税込¥315,700
10日以内出荷
仕様
材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚さ0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ
スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。
扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品
棚板×10枚付き
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
60
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×1365
殺菌灯
GL-10W×4灯
収納数
20足
アズワン品番
8-5823-01
棚板調整ピッチ(mm)
120(可変式)
1台
¥307,800
税込¥338,580
15日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
スチール メラミン焼付塗装
種別
10足用
質量(kg)
18.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×37×65
殺菌灯
15W×2
蛍光灯
15W×1(照明用青色蛍光灯)
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
色
ホワイト
1台
¥110,900
税込¥121,990
3日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)
118
タイマー
15分
電源(V)
AC100(50/60Hz)
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番
4-163-11
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)
21
電源(V)
AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)
400
温風温度(℃)
室温+30℃
殺菌灯
100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定
0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
マイクロプラズマにより、約15分の連続運転で庫内まんべんなく高い殺菌・消臭効果が得られます。ドア開閉に連動して発生器が自動的にON/OFFを行います。交換部品がなく、メンテナンスフリーで使用できます。タイマー(15分)付。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1800
タイマー
15分
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様
鍵付き
付属品
棚板×10枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)
95.5
タイプ
ファン付き
電源
AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×1790
殺菌灯
15W、6灯
収納数
40足
アズワン品番
0-5614-01
タイマー
パイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)
(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635
ファン
循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
¥453,420
税込¥498,762
翌々日出荷
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品
棚板×10枚(多段式)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
約51
電源
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
2.8
内寸法(mm)
385×400×1580
外寸(mm)
455×515×1790
殺菌灯
15W×3灯
波長(nm)
253.7
収納数
20足
内装
反射アルミ板張り
アズワン品番
7-3013-01
オートタイマー(分)
60
照射量(μW)
最小/200、最大/700
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷