紫外線 殺菌 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
136件の「紫外線 殺菌 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uv除菌ライト」、「殺菌装置 水」、「UV殺菌」などの商品も取り扱っております。
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様 網棚1段 質量(kg) 3.5 消費電力(W) 9 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×235×186 殺菌灯 紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm) 225×200×106
1個
37,900 税込41,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。 仕様 【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない) 付属品 紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1 質量(kg) 約1.3 電源(V) 入力:AC100~240、出力:DC12/2A 機能 ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定) 設定時間 照射:10分/60分/180分/420分 寸法(縦×横×高さ)(mm) 外形寸法:140×140×418 周囲温度(℃) 使用:0~40、保管:-10~45 処理風量(m3/h) 強:25、弱:21 相対湿度(%RH) 使用:20~85、保管:10~90
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様 UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 430×22×30 バッテリー容量(mAh) 1000
1台
6,198 税込6,818
6日以内出荷

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm) 242 幅(mm) 300 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 420 消費電力(W) 10.5(点灯時) 電源 100V、50/60Hz ランプ 【赤外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA) 18(100V)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア照明紫外線空気清浄機6W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質 ステンレス 幅(mm) 319 高さ(mm) 105 奥行(mm) 103 電力(W) 殺菌ランプ:6 コード長さ(m) 2 本体質量(kg) 1.8 仕上 白色塗装 適合床面積 4.5畳、6畳、8畳 保証期間 商品購入日より1年間 ランプ寿命 6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
35,000 税込38,500
5日以内出荷

オリンピア照明紫外線空気清浄機10W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質 ステンレス 幅(mm) 442 高さ(mm) 105 奥行(mm) 103 電力(W) 殺菌ランプ:10 コード長さ(m) 2 本体質量(kg) 2.3 仕上 白色塗装 適合床面積 4.5畳、6畳、8畳 保証期間 商品購入日より1年間 ランプ寿命 6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
45,000 税込49,500
5日以内出荷

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様 【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容 本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g) 約260(受光部、乾電池を含む) 電源 単3電池2本 表示範囲 0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子 シリコンフォトダイオード 直線性 ±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm) 約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイス USB (仮想COMポート)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W) 5.4 出力 紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm 定格電圧(V) AC100(50/60HZ) 機能 オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替 切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転 オゾン発生量 6.4(mg/hr) 適合床面積 23m2(約14畳) 関連資料 (3.08MB)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様 自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm) Φ450×1118 質量(kg) 約17.5 電源 AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz) 27/26.5 風量 約1m3/min ランプ 15W・1灯 アズワン品番 8-8779-01
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など 材質 本体:鋼板ホワイト 質量(kg) 11 消費電力(W) 47.5(50Hz)/40.8(60Hz) 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 約1.7(プラグ付) 処理能力 1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積 16畳 アズワン品番 64-8955-38 適合ランプ GL15×2灯
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様 【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W 材質 ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂 質量(kg) 6.5 タイプ 壁掛型 温度(℃) (吹出口)55/(体感)40 定格寿命(時間) (ランプ)9000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×210×400 電源コード(m) 1.8 風速(m/s) 1.3 最大消費電力(W) 950(待機時70) 電源(AC100V) 50/60Hz(アース付電源ケーブル) アズワン品番 65-8727-31 運転時間 (定格)1単位 15秒 自動停止
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷