- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- 紫外線 防止 シートのおすすめ人気ランキング
紫外線 防止 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新570件の「紫外線 防止 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線 カット シート」、「紫外線カット布」、「紫外線 防止 カバー」などの商品も取り扱っております。
超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
色
表:シルバー/裏:ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV
材質
(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハトメ
アルミハトメ
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色
シルバー
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)
縦135、横140
引張強度(N/50mm)
縦931、横931
シート厚さ(mm)
0.36
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12
特性
耐UV
ハトメ
アルミハトメ
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ
#4000
色
シルバー
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
材質(ハトメ)
アルミ
特性
耐候
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。
ハトメピッチ(cm)
90
種別
プラスチックハトメ
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
伸度(%)
縦19.6、横17.5
引張強度(N/50mm)
縦683、横600
シート厚さ(mm)
0.22
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、防水
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色
ODグリーン/ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、耐水
厚さ(mm)
0.62
仕様
耐久期間約5年
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
引張強度(N/50mm)
縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)
90
耐水圧(kg/cm2)
0.8
紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安)
強度 :引張強度は1.5倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)
180
適合
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色
クリヤ
粘着剤
アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)
約0.35
仕様
ハトメ付
種別
スルーザー編み
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
縦18.8、横17.1
基準質量(g)
約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)
縦131、横109
織り方
スルーザー編み
引張強度(N/50mm)
縦806、横663
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐候、防水
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合
透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)
0.96
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.065
材質
ポリエステルフィルム
色
スモーク(黒)
可視光線透過率(%)
13.7
粘着力(N/25mm)
6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)
3.7
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
遮蔽係数
0.74
日射透過率(%)
50.1
日射反射率(%)
6.6
日射吸収率(%)
43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。
長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。
用途長期間の資材、物品等のカバーや養生。
鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。
厚さ
#5000
色
ODグリーン
形状
ロールタイプ
特性
耐UV、耐候
シート厚さ(mm)
0.47
長さ(m)
100
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦20×横17
質量(g/m2)
269
引裂強度(N)
縦310×横300
引張強度(N/50mm)
縦1770×横1620
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)
約0.33
厚さ
#4000
材質
ポリエチレン
種別
スルーザー編み
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
ハトメピッチ(mm)
900
基準質量(g)
約4300/(3.6×5.4m)
織り方
スルーザー編み
ハトメ内径(mm)
Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐水、耐候
ハトメ
アルミハトメ
UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV
シート厚さ(mm)
約0.37
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様
ハトメ付き
材質
ポリエチレン
色
シルバー
厚さ
#4000
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)
タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)
12
特性
耐候
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)
0.47
厚さ
#5000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)
900
引裂強度(N)
縦300、横300
引張強度(N/50mm)
縦1750、横1510
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
形状
折りたたみタイプ
色
ODグリーン
特性
耐UV、耐候
ハトメ
アルミハトメ
シートの厚み0.26mmの超厚手タイプでメッシュ(本)14×14(超厚手#4000タイプ)紫外線に強い耐候性安定剤入のUVカットで耐候性抜群UVシルバーシートです。土木工事用、野積資材のカバー、および農業・園芸に適しています。
色
シルバー
厚さ(mm)
0.26
材質
織物:中低圧ポリエチレン/ラミネート:高圧ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#4000
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付
ノーカット
サイズ
A4
色
透明
トラスコ品番
835-5128
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
126
タイプ
標準。しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム
主な用途
●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
アズワン品番
64-8818-97
素材
光沢透明フィルム
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。
特性
耐UV
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
ハトメピッチ(mm)
900
番手
#4000
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性
静電気防止
材質
ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工
厚さ(mm)
0.5