紫外線 UVCのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
150件の「紫外線 UVC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uv除菌ライト」、「UVC殺菌」、「紫外線 測定 器」などの商品も取り扱っております。
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品 SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ 測定範囲 (Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2 質量(g) 約351 電源 単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度 ±(4%F.S.+2dgt) 測定方式 光ダイオード 表示分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 インターフェース RS-232C メモリー容量 SDカード(1~16GB)対応 画面表示寸法(mm) (大型LCD表示)52×38バックライト付 使用環境 0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×68×45
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g) 380 電源 006P(9V)電池×1付属 コード長さ(m) 1.5 本体寸法(mm) 68×30×200 精度 ±(4%FS+2dgt) 分解能 0.001/0.01mW/cm2 センサー寸法(mm) 170×45×32 機能 データレコード、データホールド、0点調整 測定レンジ 0~1.999/0~19.99mW/cm2 測定波長 290~390nm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
仕様 材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可 アズワン品番 2-9048-04
1個
669 税込736
当日出荷

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー 高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売) 測定波長 290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域) 測定範囲 2mW/cm2 ・20mW/cm2。k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃ 表示分解能 0.001mW/cm2・0.01mW/cm2。K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃ 精度 ±(4%fs+2dgt)。k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃) データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 使用環境 温度0~50℃、湿度10~85%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品 SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様 データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回 付属品 SDカード(2GB)×1 寸法(mm) (本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25 測定範囲 0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2 電源 単3アルカリ電池×6(付属) コード長さ(m) 1 分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 機能 最大値・最小値、データホールド、0点調整 測定波長 240~390nm
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

スマホや小物をクリーンに! ワンタッチで簡単! UVC除菌で清潔習慣! スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる! ワイヤレス充電対応 置くだけで充電できる ワイヤレスチャージ機能搭載 除菌しながら、スマホを充電できる! 除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様 99.9%除菌 付属品 Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語) 寸法(mm) 211×126×66 出力(W) ワイヤレス:最大10 電源(V) DC5.0/2.0A 9.0/2.0A 電力(W) UV除菌:最大5 内寸(mm) 199×104×36 紫外線波長(nm) 253.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色 不可逆性 シール寸法(mm) Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ
仕様 ●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UV アズワン品番 65-7247-50
1個
699 税込769
7日以内出荷

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ティーネットUVC空間除菌機
空間除菌機に吸引したウイルスを UVC(深紫外線)・LEDにより除菌
仕様 (循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間 質量(kg) 2.0(ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 (※結露なきこと) 外形寸法(mm) Φ225×H310 電源(V) ACアダプター 消費電力(W) Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14 定格電圧(V) AC100 波長(nm) 270~280 操作 タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック) 適合床面積 8畳 稼動音(dB(A)) Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0 使用環境湿度(%) 15~90RH (※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
62,980 税込69,278
9日以内出荷

290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。 トラスコ品番 406-9218 質量(g) 220 電源 積層型9V乾電池×1個(別売) 分解能 1/10μW/cm2 波長範囲(nm) (感度)290~390 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 70×25×131 レンジ(μW/cm2) 1999/19990
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様 【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容 本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g) 約260(受光部、乾電池を含む) 電源 単3電池2本 表示範囲 0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子 シリコンフォトダイオード 直線性 ±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm) 約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイス USB (仮想COMポート)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様 材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773R アズワン品番 2-9048-02
1個
609 税込670
当日出荷

除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ セット内容 本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚 質量(g) 155 消費電力(W) 5 定格電圧(V) 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 405×40×9.8 定格電流(A) 1 全光束(Lm) 60 色温度(K) 3000 紫外線放射強度(μW/cm2) 100 寿命 40000h 検知距離(m) 2以下 センサー感知方式 人感(赤外線) 設置方式 マグネット 設置場所 屋内 紫外線波長(nm) UVA:395~405、UVC:270~270 配光角度(°) 可視光/紫外線:120 関連資料 (1.52MB) 照射距離(m) ≒6 待機電流 0.7 動作温度範囲(℃) -15~45 USBタイプ Type-c 電球の種類 LED 切替時間 可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間 連続点灯時間(分) (最大)1 連続照射時間(分) (最大)1
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

豊田合成UVC除菌装置
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様 ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 210×310 定格電圧(V) 100~240 風量 LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/min モード切替 3段階モード(LOW/Middle/High) 適合面積(m2) LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h 騒音レベル(dB(A)) LOW:35、Middle:45.5、High:54.8 色(本体) ホワイト アズワン品番 64-9078-41 フィルター交換目安 約6000時間 適用畳数 8畳(約13m2)/(約32m2)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様 UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 430×22×30 バッテリー容量(mAh) 1000
1台
6,198 税込6,818
6日以内出荷

スマホサイズの超薄型UVC除菌機。いつでも・どこでも気になる部分をキレイにできます。マスク・スマホ・キーボード、食器など多くのものに使用でき、最大99.9%の除菌効果が得られます。アルコール除菌のように、補充の心配はなく、臭いもありません。マイクロUSBケーブルが同梱されていますので、PC・モバイルバッテリー等から手軽に充電が可能で、約2.5時間の充電で、59秒モードで約60回、180秒モードでは、約20回程度使用可能です。
付属品 ポータブル除菌機本体×1、UVシールド×1、USBケーブル×1(マイクロUSBケーブル)、取扱説明書 寸法(mm) 140×69×17 質量(g) 95 消費電力(W) 4 入力 5V=1A(付属の交換ケーブル) 波長(nm) 260~280 バッテリー電圧(V) 3.7 充電電圧(V) 最大:4.2 バッテリー容量(mAh) 1000(3.7Wh) LED寿命(時間) 約10000 インターフェイス microUSB LED使用数(個) 6
1台
5,988 税込6,587
5日以内出荷

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に 前面パネル:シルバー/本体:ホワイト 電源(V) 単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W) しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 500×270×270 定格消費電力(W) 43 本体質量(kg) 6.8 交換目安 脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー 風量(m3/min) しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0 運転音(dB) しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51 適合床面積 ~22畳(36m2) 主な機能 【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー。【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転。【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時) RoHS指令(10物質対応) 対応 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)