- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンベンチ
- 紫外線ロッカーのおすすめ人気ランキング
紫外線ロッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「紫外線ロッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリッパ 殺菌 ロッカー」、「UVロッカー」、「紫外線」などの商品も取り扱っております。
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様
点灯確認ランプ付
材質
(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)
殺菌灯
TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)
波長(nm)
253.7
タイマー
4時間・1時間・連続の切替式
平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様
アワーメータ、60分タイマー付き
波長(nm)
253.7
照射量(μW)
(最小)90、(最大)450
電源(V)
AC100 50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8 2P
付属品
棚網×1枚、耐震金具一式
内外装共にステンレスSUS304仕様、錆に強く庫内は研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力殺菌します。
安心のドアリミットスイッチ付。
MECL-01HPはHEPAフィルター付きファンで清潔換気。
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
タイマー
60分タイマー付
仕様
着衣収容枚数:7枚~10枚、抗菌・防臭HEPAフィルターユニット風量:1m3/min、タイマー(UV用):60分(パイロットランプ付き)
付属品
棚板1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板
寸法(mm)
880×515×1852
質量(kg)
62
電源
AC100V 50/60Hz
殺菌灯
4本(上下各2灯)15W・4灯
アズワン品番
3-1376-11
庫内寸法(mm)
876×485×1310
1個
¥342,000
税込¥376,200
15日以内出荷
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別
棚板仕様
仕様
棚板数(mm):10枚(取付間隔 30)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ
質量(kg)
約83.6
電源
AC100V 50/60Hz(切替式)
内寸法(mm)
810×400×1580
電源コード(m)
28 2P
殺菌灯
15W・4灯
外寸法(mm)
880×515×1790
アズワン品番
0-1112-11
タイマー
60分タイマー付き
1個
¥504,000
税込¥554,400
15日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数
網棚8段
殺菌灯
10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100
タイマー
なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
26
収納数
スリッパ/8足
松吉医科器械コード
19-3140-00
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)
118
タイマー
15分
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。着衣用ハンガータイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別
着衣用
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数
網棚5段(可変式)
殺菌灯
10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×900
庫内寸法(mm)
W625×D340×H820
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
52
松吉医科器械コード
01-5420-00
ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
種別
PS-900
アズワン品番
3-2052-01
1セット
¥221,000
税込¥243,100
当日出荷
仕様
材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚さ0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。
コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。
種別
清掃用具用
付属品
トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6
材質
本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装
色
ホワイトグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×470×1250(吊下げパイプから底面まで)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
2段重ねが可能です。
質量(kg)
約46
棚板数(枚)
4
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W・2灯
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×400×715
アズワン品番
0-139-13
タイマー
60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
20足用
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6921
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
58
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
400
間口(mm)
700
電源(V)
単相100
消費電力(W)
135
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
緑
1台
¥409,800
税込¥450,780
21日以内出荷
マイクロプラズマにより、約15分の連続運転で庫内まんべんなく高い殺菌・消臭効果が得られます。ドア開閉に連動して発生器が自動的にON/OFFを行います。交換部品がなく、メンテナンスフリーで使用できます。タイマー(15分)付。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1800
タイマー
15分
材質(本体)
スチール(焼付塗装仕上げ)
電源
AC100V 50/60Hz
集塵要素
プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)