紫外線強度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
95件の「紫外線強度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線測定」、「波長 測定器」、「紫外線発色インク」などの商品も取り扱っております。
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品 電池、取説 質量(g) 約160 電源 CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA 精度 ±(4%F.S+2dgt) 表示 最大表示1999カウント、文字高8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 1μW/cm2、0.01mW/cm2 応答時間 約0.4秒/回 測定レンジ 0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2 測定波長 250~390nm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 小型・軽量・低価格の紫外線強度計。 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様 【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容 本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g) 約260(受光部、乾電池を含む) 電源 単3電池2本 表示範囲 0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子 シリコンフォトダイオード 直線性 ±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm) 約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイス USB (仮想COMポート)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に 測定範囲 0~20.00mW/cm2 測定レンジ レンジ0~400.0μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2 材質 本体:ABS樹脂、カバー:ゴム 質量(g) 219(電池含) 電源 9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示 (分解能)。レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2 本体寸法(mm) 表示側:130×72×30、受光側:164×50×32 精度 レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2 測定波長 290~390nm(UVA~UVB対応) 使用温湿度範囲 温度:0~40℃ 湿度:70%以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g) 380 電源 006P(9V)電池×1付属 コード長さ(m) 1.5 本体寸法(mm) 68×30×200 精度 ±(4%FS+2dgt) 分解能 0.001/0.01mW/cm2 センサー寸法(mm) 170×45×32 機能 データレコード、データホールド、0点調整 測定レンジ 0~1.999/0~19.99mW/cm2 測定波長 290~390nm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番 392-3681 分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲 -100℃~+1300℃ 測定レンジ 0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃) 0.1 確度 ±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長 290nm~390nm 測定レンジ 19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ) 分解能 1μW/cm2(0~1999) 精度 ±(4%fs+2dgt) センサー フォトダイオード 電源 006P(9V)×1 寸法(mm) 本体:70×131×25、センサ:45×170×32 質量(g) 約230 コード長さ(mm) 約100
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品 SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ 測定範囲 (Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2 質量(g) 約351 電源 単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度 ±(4%F.S.+2dgt) 測定方式 光ダイオード 表示分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 インターフェース RS-232C メモリー容量 SDカード(1~16GB)対応 画面表示寸法(mm) (大型LCD表示)52×38バックライト付 使用環境 0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×68×45
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷


センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様 データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回 付属品 SDカード(2GB)×1 寸法(mm) (本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25 測定範囲 0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2 電源 単3アルカリ電池×6(付属) コード長さ(m) 1 分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 機能 最大値・最小値、データホールド、0点調整 測定波長 240~390nm
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品 照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式 種別 TR-74Ui 測定範囲 照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源 単3アルカリx1 精度 照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 通信方法 USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境 温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) サイズ(mm) H55×W78×D18 アズワン品番 1-1879-01 警報の表示 測定値、電池寿命警告、その他 記録モード エンドレス/ワンタイム データ記録件数 8000×4ch 記録間隔 15通り 1秒~60分 測定分解能 照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2 校正証明書 温度/湿度のみ対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色 不可逆性 シール寸法(mm) Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 UVA/UVBの測定可能 。 軽量小型ハンディタイプ 。 セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm) 48×23×133 測定範囲 0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2 質量(g) 約90 電源 単4電池×2(付属) 測定項目 紫外線強度 精度 ±(4%FS+2dgt) 機能 オートパワーオフ ホールド 測定波長 290~390nm 受光素子 UVフォトダイオード
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー 高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売) 測定波長 290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域) 測定範囲 2mW/cm2 ・20mW/cm2。k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃ 表示分解能 0.001mW/cm2・0.01mW/cm2。K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃ 精度 ±(4%fs+2dgt)。k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃) データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 使用環境 温度0~50℃、湿度10~85%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品 SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量の紫外線強度計。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品 単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 290~390mm(UVA、UVB領域) 質量(g) 約90(電池含む) 電源 単4電池×2 精度 ±5%+2dgt(20mW/cm2にて) 測定方式 光ダイオード 表示分解能 1μW/cm2、0.01mW/cm2 測定レンジ 4000μW/cm2、40mW/cm2 ディスプレイ 3.75桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境 0~40℃、80%RH以下 サンプリング周期 3秒 電池寿命 約50時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 133×48×27
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル紫外線強度計です。 紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。 JISZ2323要求の受光感度を満たしています。
用途紫外線強度計 トラスコ品番 802-0031 質量(g) 500 使用温度 常温
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

UVA/UVBの測定が可能です。 ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。 データホールド機能のため、データ管理が容易です。
測定範囲 0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2 サイズ 133×48×23mm 質量(g) 約90g(※電池含む) 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 精度 ±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15% 分解能 【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2 波長(nm) (感度特性)290~390 使用温湿度範囲 操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下 電池寿命 約50時間 測定間隔 約3回/秒 アズワン品番 3-8603-11
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサ
測定範囲 照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2 材質 (1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m) 1.5 測定精度 照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)。紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において 動作環境 温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと) 使用条件 結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷