細いペンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「細いペンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンライト 強力」、「ファイバーライト」、「充電式ledペンライト」などの商品も取り扱っております。
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様 約10時間点灯 付属品 バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm) 158 直径(Φmm) 9.6 質量(g) 32 使用電球 LED LED色 ホワイト 連続点灯時間 24時間 耐水性 防水タイプ 光束(Lm) 10 アズワン品番 8-5574-03 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 特殊用途 防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm) Φ11.5×140 質量(g) 35 光源 10000 MCD 連続点灯時間 12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様 防沫形 トラスコ品番 824-5452 セット内容 ペンクリップ 質量(g) 28 保護等級 IPX4 外径(Φ)×全長(mm) 15.2×132 連続点灯時間 約10.5時間(アルカリ電池使用時) LED LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m) (最大)48 特殊用途 防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様 回転点灯式 材質 アルミニウム・ABS樹脂・真鍮 寸法(mm) Φ14×122 電源 LR44ボタン電池×3個(テスト用付属) アズワン品番 8-1301-01
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm) 4~2.3 電源 単3電池2本 本体寸法(mm) 97 ライト寸法(mm) (フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm) Φ12×137 質量(g) 30 電源 単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード 20-3020-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
1個
739 税込813
当日出荷

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品 単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm) ボディ径:9.6。先端部径:7.9 質量(g) 48(含電池) 全光束(Lm) 11 連続使用時間(時間) 60 光源 高精度LED1灯 連続点灯時間 24時間 耐水性 IPX4 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 電球の種類 LED 特殊用途 防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ウェルチ・アレンハロゲンペンライト 76600
仕様 スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯) 材質 真鍮 全長 145mm 質量(g) 60 電源 単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 色温度 3300ケルビン 照度(Lux) 6500(5cm離した時) アズワン品番 0-6803-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

田中産業万能ライト
ペンライト方式で舌圧子・鼻鏡・耳鏡の部品3種類を先端に取り付けるだけで検診できます。 ペンライトはクリップ式スイッチを採用。
寸法(mm) Φ10×140 電源 単4乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X10062000046 松吉医科器械コード 02-3410-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
材質 アルミ シルバー 質量(g) 約21(電池別) 平均演色評価数 Ra80 直径×長さL(Φmm×mm) 約13.6×135(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約100 使用電池 単4形乾電池2本(別売) 光束(Lm) 約20 電球の種類 LED
1個
679 税込747
当日出荷

ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に 方式 ノック式 使用電池 LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個 インク色 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 4C-07 LED 白色LED 関連資料 (1.2MB) 入数(本) 1
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ 単6 種別 AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm) 43 直径(Φmm) 8 タイプ 単6形 本数 6本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0843 全長(mm) 103 ブラック 本体質量(g) 約36(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×103 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-07 照射距離(m) パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

狙った場所を的確に照らすスポット照明 エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易 ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見 ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能 安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明 コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査 バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。 専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0854 全長(mm) 150 ブラック 本体質量(g) 約55(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×150 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-08 照射距離(m) パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷