- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 細工用のみのおすすめ人気ランキング
細工用のみのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「細工用のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「替刃式 ノミ」、「園芸道具」、「アルミ盆栽針金」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃・力の伝導に優れたグリップを使用しています。力の伝導、耐衝撃性に優れたグリップの細工用ノミです。
用途木彫、彫刻、小細工等。
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。
高さ(mm)
290
刃幅(mm)
9・15・24
幅(mm)
110
質量(g)
420
奥行(mm)
30
1セット(3本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
広い部分を彫り進むときに使います
線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
全長(mm)
170
材質
刃物鋼
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。
柄は玄能で叩けます。
浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工
仕様
鋼付き
材質
(鋼)日立安来鋼黄紙
材質(柄部)
赤樫
安来鋼を使用した最高級品です。
柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
全長(mm)
230
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)
9、15、24
材質(グリップ)
PP+TPR
硬度HRC(刃部)
62±1
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫
材質
刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ
柄長さ(mm)
110
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
セット内容
9mm、15mm、24mm
材質
刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
刃幅(mm)
9、15、24
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。
刃幅(mm)
9/15/24
全長(mm)
248
セット内容
9/15/24
質量(g)
152/175/208(±5)
材質(柄部)
PP+TRP
材質(刃)
CRV
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容
丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番
EA589XE-7
材質
特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)
205~210
質量(g)
236
刃長(mm)
25
柄長さ(mm)
120
1セット(7本)
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
全長(mm)
300
刃幅(mm)
50
エスコ品番
EA588GG-3
質量(g)
380
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷