細胞凍結容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
99件の「細胞凍結容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結保存容器」、「冷却ユニット」、「細胞培養」などの商品も取り扱っております。
日本フリーザー凍結処理容器
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番 1-6263-01 仕様 チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 約200 耐熱温度(℃) -80~+40 胴内径×胴外径×全高(mm) Φ50×Φ69×109 入数(個) 6
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

Thermo Fisher Scientific凍結保存ユニット
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン) 外径×高さH(Φmm×mm) Φ117×151
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm) 117×109 スロット Φ12.7mm
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番 2-5478-01 材質 本体/PC(ポリカーボネート)。キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン) 適合容量(mL) 1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル) 収納本数(本) 18 サイズ(mm) 外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イソプロパノール等の冷媒・補助液を使用せず、-80℃フリーザーを用いて-1℃/分の冷却レートが可能です。
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細胞を凍結保存する際に要求される1分間に1℃の凍結温度レートを実現する容器です。使用が簡単で必要なものはイソプロピルアルコールと機械フリーザーだけです。
適合バイアル(mL) 1.2および2.0 収納本数(本) 18 TGK品番 602-28-51-31 外径×高さH(Φmm×mm) 117×86
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)バイセル 6個入
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番 690-28-08-01 質量(g) 約210 寸法(Φ×高さH)(mm) 88×109
1ケース(6個)
19,900 税込21,890
3日以内出荷

内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ 汎用 口径(Φmm) 50.8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm) Φ88×H109 適合チューブ 1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本 耐熱温度(℃) -80~+40
1セット(6個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷


Thermo Fisher Scientificミスターフロスティー
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質 本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用キャニスター6本標準付属 アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例> ・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞 ・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット 付属品 キャニスター6本
1台
248,800 税込273,680
32日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途ケーン用 付属品 フタ、キャにスター×6
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ラブトップクーラー
安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様 放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃) -196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
1ケース(5本×15袋)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml) 1.5~2.0 付属品 引出用シール×10枚 材質 耐水紙 チューブ径(Φmm) 10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラブトップクーラー
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)