細胞培養カバーグラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「細胞培養カバーグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスボトムディッシュ」、「薄いガラス」、「マイクロスライドガラス」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm) 0.12~0.17 材質 硼珪酸ガラス 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 入数(枚) 100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚×10箱)
14,700 税込16,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 平面性: 0.010mm以下(JIS R3702試験方法) 材質 無色透明、硼硅酸ガラス 厚さ(mm) 0.13~0.17 屈折率 ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg) 0.2 Na2O以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 γe=56±2
1箱(1000枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
材質 PET 滅菌 包装 個別ブリスターパック
1箱(48個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顕微鏡検査に適した高いスペクトル透過品質と、細かく適応可能な屈折率を備えています。無色のホウケイ酸ガラス製でさまざまなサイズと厚さをご用意しています。
厚さ(mm) 0.13~0.17
1箱(190枚)ほか
24,980 税込27,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(200枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm) 0.12~0.17 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 材質 硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱
1,287 税込1,416
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル 24 TGK品番 725-28-03-18 品番 353095 ポアサイズ(μm) 0.45 フィルター直径(Φmm) 6.3
1個
23,700 税込26,070
10日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)セルカルチャーインサート
マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
材質 メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
1個(4袋×6個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番 863-14-02-61 厚さ(mm) 0.12~0.17 寸法(mm) 18×18 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 材質 硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷

厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質 硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率 ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm) 0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 仕様 アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(4パック×6個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質 硼珪酸ガラス 厚さ(mm) 0.12~0.17 無色透明 表面処理 くっつき防止の特殊コーティング 屈折率 Ne=1.5255(±0.0015) 平面度(mm) 0.010以下 アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 仕様 アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1式(200枚×5箱)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィッシャー丸型カバーグラス
ホウケイ酸ガラス製。低蛍光。エアーブロークリーニング済。
厚さ(mm) 0.13~0.17(No.1)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 テンパックス(R) 公差 外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 490 端面加工 面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)