- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 細胞培養ディッシュのおすすめ人気ランキング
細胞培養ディッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「細胞培養ディッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスボトムディッシュ」、「細胞培養フラスコ」、「細胞培養」などの商品も取り扱っております。
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。
全てガンマ線滅菌済みです。
Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質
ポリスチレン
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
滅菌
放射線照射済
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質
PS(USP Class Ⅵ準拠)
規格
細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み
滅菌
ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質
本体/PS
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌
滅菌済み
材質
ポリスチレン(PS)
滅菌方法
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
60
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。
材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質
ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
291-7084
容量(mL)
60
質量(g)
172
外径×高さH(Φmm×mm)
90×15
型番
13395
滅菌方法
電子線照射滅菌
質量(g/個)
17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
イージーグリップです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
滅菌
ガンマ線照射済
寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。
材質は高い透明度を持つポリスチレン。
フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。フタ内部に、ボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いている為、通気性を損ないません。
EOG滅菌済み。
滅菌
EOG滅菌済
材質
ポリスチレン(PS)
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質
ソーダ石灰ガラス
公差
±2mm
すべり止めリブ付き
EOG滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌
滅菌済
滅菌方法
EOG滅菌
仕様
すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質
ポリスチレン
耐熱温度(℃)
70
外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。
すべり止めリブ付き。
EOG滅菌済み。
底面4分割ポイント付き。
滅菌
済み
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌方法
EOG滅菌
サイズ(mm)
Φ90×15
アズワン品番
1-7484-01
身・フタ厚さ(mm)
0.8
径(Φmm)
90
高さ(mm)
15
仕様
すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
トラスコ品番
828-6453
耐熱温度(℃)
約70
1箱(500組)
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質
並質ガラス
滅菌
無
断面タイプ
焼口
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品
フタ付
仕様
オートクレーブ可
材質
硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20~300℃)