- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 細胞培養用プレートのおすすめ人気ランキング
細胞培養用プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新187件の「細胞培養用プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスボトムディッシュ」、「ミニシャーレ」、「10cmシャーレ」などの商品も取り扱っております。
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底形状
フラット(平底)
色
【プレート&ボトム】クリア
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
滅菌
放射線照射済
接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
滅菌
放射線照射済
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。
全てガンマ線滅菌済みです。
Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質
ポリスチレン
蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。
均質な細胞培養が可能です。
表面には親水性の処理を施しています。
英数字によるラベルがあります。
材質
PS(USPクラスⅥ適合)
形状
平底 フタ付
規格
DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー
滅菌
ガンマ線照射済
入数
1枚×50包
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
細胞低接着でタンパク質やペプチドにも高い吸着抑制効果があります。形成したEBの品質は均一かつ安定、高い再現性を実現しています。細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスオイリルコリン基を有し細胞接着を抑制します。
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
8×12
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質
PS製
滅菌
放射能(γ線)滅菌済
外寸法(mm)
85.4×127.6
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様
細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌
滅菌済み
材質
ポリスチレン(PS)
滅菌方法
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
60
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
適合
組織培養用、フタ付き
滅菌
γ線滅菌
ウェル形状
平底
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
プレートにカバーがセットされています。
浮遊細胞培養にも使用できます。
仕様
γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数
24(4×6)
ウェル容量(mL)
3.29
寸法(mm)
125×85×23
1個
¥530
税込¥583
当日出荷