組立 フレームのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
6,404件の「組立 フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ組立フレーム」、「角 パイプ ジョイント 金具」、「アルミ骨組み」などの商品も取り扱っております。
形状 正方形 サイズ(mm) 40×40 フレーム幅(mm) 40 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 1.693 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 正方形 材質(本体) A6063S-T5 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 質量(kg/m) 0.53 伸び(%) 8以上 フレーム幅(mm) 20 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm) 20×20 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 194.7
1本
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 高さ(mm) 30 材質(本体) アルミニウム 面取 なし 表面処理(本体) 白アルマイト ボルト寸法 6mm 断面積(mm2) 416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 6ナイロン樹脂 寸法(mm) 16×16 質量(kg) 0.013 ブラック タイプ 16mmフレーム用
1個
219 税込241
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 厚さ(mm) 3 サービス分類 オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム 質量(kg/m) 2.78 表面処理 チャンル/塗装(5Y7/1)。金具/電気亜鉛めっき処理 断面2次モーメント (Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4 断面係数(cm3) (Zx)3.24、(Zy)4.53 断面二次半径(cm) (Rx)1.44、(Ry)1.62
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式の「クリーンボックス」です。4種類のタイプから作業所に合わせて使いやすいタイプをお選び下さい。
材質 アルミ 商品タイプ 本体(フレーム)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
63,000 税込69,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm) 16 アルミシルバー タイプ 16mmフレーム用
1本
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 □30シリーズ セット内容 後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法 1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質 四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理 四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm) 16 アルミシルバー タイプ 16mmフレーム用
1本
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm) 16 アルミシルバー タイプ 16mmフレーム用
1本
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 6ナイロン樹脂 寸法(mm) 16×16 質量(kg) 0.01 ブラック タイプ 16mmフレーム用
1個
199 税込219
当日出荷

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容 インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数 1 ねじの種類 六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)