- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 組立式暗室のおすすめ人気ランキング
組立式暗室のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新75件の「組立式暗室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 暗室」、「電波暗箱」、「ブラックライト ボックス」などの商品も取り扱っております。
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)
ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)
Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。
仕様
(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
LED色
白
LED
40W1灯×1基
容量(VA)
(AC100V/1Φ)約20VA
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)
2000
寸法(mm)
暗幕のすそ:100
開口部(mm)
300
フレーム
Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
組み立てが容易です。
アズワン品番
2-4700-01
材質
ナイロンタフタ布地
寸法(mm)
1100×1000×1700
1個
¥121,000
税込¥133,100
当日出荷
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)
1000
寸法(mm)
暗幕のすそ:100
開口部(mm)
200
フレーム
Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
LED
40W1灯×1基
LED色
白
清浄度
クラス10000
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20
卓上サイズの暗室です。
収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。
フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。
取手付きパッキングケースが付属しています。
持ち運びが可能です。
材質
フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番
26957
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×220×150
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)
900×750×900
アズワン品番
2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ
標準
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。本体サイズ:幅130cm×奥行き130cm×高さ150cmデスクに張るテント。ポップアップ式で簡単設置。コンパクトに収納が可能です。ネカフェのように周囲との接触を遮断し、真にゲームに没頭できる閉鎖空間を作れます。ゲーミングの他、会社の集中ルーム(クリエイティブ職の方に)、受験勉強の集中部屋、遮光フード的な使い方、顕微鏡利用時の簡易暗室としてもおすすめです。Bauhutteデスクシリーズに完全適合。(BHD-1200M、BHD-1000M)機能: 暗室化、 ポップアップ式、エントランス付、天井全開可能、左右メッシュ窓付
材質
生地:ポリエステル100%、ワイヤー:スチール
質量(kg)
2.85
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1300×1300×1500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×300
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き
種別
800×600×800mm
アズワン品番
2-8070-03
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質
組成:綿100%
色
黒
防炎性能試験番号
AO 090353
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)
0.22
ハトメピッチ(cm)
約90
材質
ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水、耐候
ハトメ
アルミハトメ
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など
仕様
(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
外形寸法(mm)
1500×2000×2000
風量(m3/min)50Hz/60Hz
3.0/5.0
風量(m3/min)
3.0/5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×2000×2000
電気容量
AC100V 1Φ 約50VA
清浄度
クラス10000
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
容量(VA)
(AC100V/1Φ)約50VA
換気回数(回/h)
50回
清浄度面積(m2)
3
1台
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷