- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 結露吸水シートのおすすめ人気ランキング
結露吸水シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「結露吸水シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結露 吸収シート」、「業務用 吸水 シート」、「結露吸水テープ」などの商品も取り扱っております。
窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。
材質
シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系
横(cm)
90
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)
1000×1000
熱伝導率(W/mk)
0.031
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量
0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)
2
再生時乾燥温度(℃)
80以下
周囲温度(℃)
-30~90
取付方式
ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。
凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
4.5
トラスコ品番
441-7607
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番
701-57-27-01
材質
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
型式
09-1115-01
寸法(cm×m)
37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
窓ガラスの結露を強力吸収します。
吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。
凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。
使用方法
1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。
材質
特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)
200×300
色
白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質
不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)
600×900
アズワン品番
8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質
表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)
3
質量(kg)
7
対応
水
材質
不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
アズワン品番
64-7955-90
1巻
¥990
税込¥1,089
当日出荷
材質
不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
アズワン品番
64-7955-91
1巻
¥990
税込¥1,089
当日出荷
家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質
PVAスポンジ
シートサイズ(mm)
250×330
アズワン品番
62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別
オイル/水用
トラスコ品番
383-1060
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)
2.2
質量(kg)
1.83
色
ホワイト
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
300×750
吸収量
水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)
0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.2
寸法(縦×横)(mm)
450×1800
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質
表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)
8
規格
防炎認定商品
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
3
色
白