- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 結露防止 シートのおすすめ人気ランキング
結露防止 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新149件の「結露防止 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 結露防止シート」、「結露防止 フィルム」、「結露吸水」などの商品も取り扱っております。
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)
1000×1000
熱伝導率(W/mk)
0.031
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。
使用方法
1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。
材質
特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。
材質
シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系
横(cm)
90
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)
200×300
色
白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)
1
材質
ポリオレフィンフォーム
色
白
最高使用温度(℃)
70
熱伝導率(W/mk)
0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
-100
圧縮硬さ(kPa)
31
線膨張率(1/℃)
2×10-4
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.2
寸法(縦×横)(mm)
450×1800
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
色
ホワイト
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.2
除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。
吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。
環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他
温度(℃)
(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下
特性
・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
窓ガラスの結露を強力吸収します。
吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。
凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。
はがせて使える片面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
熱伝導率(W/mk)
0.03
吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。
凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
4.5
トラスコ品番
441-7607
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
3
色
白
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.2
寸法(縦×横)(mm)
900×2000
住宅用ポリエチレン製防湿気密シート。住宅の高気密化を実現する、気密部材です。別張りシートにより確実な防湿気密を確保します。半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります。「断熱等性能等級4」の結露防止対策に対応。JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)対応
用途防湿気密シート
色
透明
JIS呼び
A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防藻・防カビ効果があります。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
室内を調湿性します。
防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所
成分
アクリル樹脂塗材
主な用途
内外装
使用場所
屋内用
特性
防火
仕様
仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状
適合
1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)
使用方法
ローラー塗り/吹付け
厚さ(mm)
1
塗り面積(m2)
16
認定番号
NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別
非危険物
光沢
艶消し
希釈液
清水
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)
約1.1
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量
0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)
2
再生時乾燥温度(℃)
80以下
周囲温度(℃)
-30~90
取付方式
ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0853
材質
ポリエステルフィルム
色
シルバー
可視光線透過率(%)
20
紫外線透過率
0%
日射透過率(%)
15
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65