給 排気 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
635件の「給 排気 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸 排気 換気扇」、「給排 換気扇」、「同時給排気形」などの商品も取り扱っております。
材質 (化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 質量(kg) 2.6 電流(A) (給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14 消費電力(W) (給)23・25、(排)12.5・13 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (給)50・60、(排)50・60 騒音値(dB) (給)37・37、(排)34・34 電源コード 7A 125V 色調 (化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 風量(m3/h) (給)720・720、(排)450・450
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質 (本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (排)50・60、(給)50・60 表面処理 (本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード 7A 125V 色調 (本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (強)50・60、(弱)50・60 電源コード 7A 125V 色調 (化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg) 1.8 電流(A) (排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W) (排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB) (排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード 7A 125V 風量(m3/h) (排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

質量(kg) 2.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)16.50/18.50 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)32.50/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 346×346×150 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)702/690 羽根径(Φmm) 250 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
12日以内出荷


インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm) 85 仕様 壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品 接続パイプ250mm 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100 電源 単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×390×163 機外静圧(Pa) 0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 居室用
窓用換気扇。スイッチ:ひも式。フィルター取付け:不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 6.5 マンセル値フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz) (急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気 (急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)