給 気 扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
480件の「給 気 扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫用換気扇」、「強制吸気ファン」、「換気扇 フィルター 業務用」などの商品も取り扱っております。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×180×133 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg) 1.8 電流(A) (排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W) (排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB) (排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード 7A 125V 風量(m3/h) (排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V) 100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm) 200 定格電圧(V) AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形 付属品 ねじ(本体固定用)2本 質量(kg) 0.85 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 3.0/3.5 換気風量(m3/h) 40.0/41.0 騒音値(dB)(50/60Hz) 33.0/33.5 開口面積(cm2) 118
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃) -30~+50 使用周囲湿度 RH90%以下 色調 ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 0.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1.5/1.8 ダクト径(Φmm) 100 騒音値(dB)(50/60Hz) 21.5/23 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。21/22
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)