給水 器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
282件の「給水 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 25A」、「ゲートバルブ 20a 10k」、「給水器」などの商品も取り扱っております。
材質 黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 寸法D(mm) 50 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質 本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604 使用流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状 給水栓径違いチーズ 寸法B2(mm) 6 適合管 SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状 エルボ
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗面空間のイメージを一新させる インパクトあるスクエアシンクの間口750mmタイプの洗面化粧台デュークのキャビネット+洗面ボウルカウンター部分。 洗面ボウルは、シャープなアウトラインの人工大理石製スクエアシンク。 水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。 化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など 間口(mm) 750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×445×830(ボウルあふれ面まで) 材質(扉) 低圧メラミン化粧板 使用キャビネット 二段引き出しタイプ(ソフトクローズ) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 洗面ボウル 人工大理石製スクエアシンク ボウル容量(L) 6
1セット
96,980 税込106,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-2 最高使用圧力(MPa) (85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) ポリブテン バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 ストリートエルボ ねじの種類 PTネジ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヨシタケ逆止弁 CV-25U
水道法基準適合品。 断水時に給水器具等からの逆流を防止。 配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
材質 ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531 形式 ばね式 接続 JIS G×JIS R 使用流体 水道水 材質(弁箱) CAC or C3531
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m) (ロードチェーン)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-2 最高使用圧力(MPa) (85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) ポリブテン バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続 Rc 種別 Y形ストレーナ 形状 Y形 材質(本体) CAC902 使用流体 油・空気・脈動水・静流水 最高許容圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(スクリーン) SUS304 材質(フタ) C3771B 素材 青銅 呼び圧力 10K
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ホーロー鋼板 切込寸法(mm) 250 推奨水栓金具品番 713-310、721-204-13、716-817-13、7162-13、716-819-13
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類 PTネジ 仕様 防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。0.5mm×38穴の強力水流を中央に配置。強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途強い水流がお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/強い水流/頭皮/スカルプケア セット内容 シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

形状 アングル 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 寸法D(mm) 47 接続 R×ホース接続 使用流体 上水道水・油・エアー ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状 給水栓ソケット 適合管 SGP-VD・SGP-PD
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 黄銅 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。平均0.3mmの水流を作り出します。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流 セット内容 シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷