給水スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
142件の「給水スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立水栓 水栓柱」、「こんちゅう水栓」、「混合水栓 柱」などの商品も取り扱っております。
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。 ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。 本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
規格 日本水道協会認定品 材質 ステンレス 取扱説明書 (1.4MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様 固定コマ仕様 付属品 ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質 表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面) ステンレス 材質(金具) 黄銅 保護材 ウレタン 材質(給水管) HI仕様
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアライン
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質 本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ 70角 接続ねじ Rp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質 本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ 70角 接続ねじ Rp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横給水用の水栓柱
材質 (水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質 レジンコンクリート みかげ タイプ 下出しタイプ 口径(Φmm) (取出)R3/4 各種認証 JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


下給水用の水栓柱
材質 (水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm) 70 接続 Rp1/2 材質(キャップ) PVC 材質(外筒) PVC 材質(接続部) HI MWL13 材質(給水管) HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ水栓柱
表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱
ステンカラー 材質(表面) アルミニウム 材質(金具) 黄銅 保護材 PS 材質(給水管) HI仕様
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

シンプルで使いやすいワンレバー操作の水栓柱/湯水混合…ペット洗いに最適です。
JIS規格 日本工業規格品
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質 [本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン アイボリー 寸法H(mm) 70 接続 Rp1/2 材質(キャップ) PVC 材質(外筒) PVC 材質(接続部) HI MWL13 材質(給水管) HIパイプ13
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横給水用の水栓柱
材質 (水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管 御影
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)