給水フレキホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
120件の「給水フレキホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リクシル 給水ホース」、「給水 ジャバラ」、「TOTO フレキシブルホース」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質(ホース) 軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 1~90 取付ねじ G1/2 使用流体 上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質(チューブ) 架橋ポリエチン管 材質(ブレード) SUS304 使用温度範囲(℃) 1~90 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.75 取付ねじ G1/2 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質 ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじ G1/2 最高使用温度(℃) 80 最大使用水圧(Mpa) 0.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番 サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上 パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質 (フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ) SUS316L 取付ねじ 管用平行ネジ 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


全長(mm) 500 適合 TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型 長さ(m) 0.5 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷


曲げが自在で施工性がアップします。
材質 内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜 呼び 13 仕様 パッキン付(NBR) 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75Mpa
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ) SUS304 呼び径 G20 外径(Φmm) 20 材質(パッキン) EPDM 材質(ナット) 黄銅
1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)