給水ホース L字のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「給水ホース L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機給水延長ホース」、「食洗機 ホース」、「日立洗濯機 給水ホース」などの商品も取り扱っております。
水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m) 0.8 ホース長さ(m) 0.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用 取付ねじ W26山20 適合 万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13) 材質 ポリアセタール、黄銅 曲げ角度 90°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m) 1.4~4 ホース外径(Φmm) 23 ホース内径(Φmm) 16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質 PP、PE ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(cm) 33~93
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用 取付ねじ W26山20 適合 万能ホーム水栓(呼び13) 材質 青銅 曲げ角度 90°
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質 PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m) 1 材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ 元口なし 質量(g) 300 ホース長さ(m) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


万能ホーム水栓に取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用 取付ねじ W26山20 適合 万能ホーム水栓(呼び13) 材質 黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷



材質 ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE ホース内径(Φmm) 30 直径(mm) 30
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!。洗濯機と蛇口が近くて狭い場所でも設置しやすい接続部がL型タイプ
ホース長さ(m) 【吸水用】0.8 素材 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番 New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)