- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- 給水圧力タンクのおすすめ人気ランキング
給水圧力タンクのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新116件の「給水圧力タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用圧力タンク」、「水圧 タンク」、「圧力タンク」などの商品も取り扱っております。
付属品
安全弁、圧力計、ドレンバルブ
材質
SS400/SM490A
最高使用圧力(MPa)
1
塗装色
マンセル7.5Y7/1(近似)
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質
本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)
226.4
使用圧力
0.49MPa以下
開口寸法(mm)
(フタ)81×97楕円
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類
立型
最高使用圧力(MPa)
0.93
ドレン排出口径
PT1/4B(8A)オネジ
ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます。ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です。接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です。圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です。
床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類
全閉外扇屋内形:KPMモータ
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質
本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)
0.49
ポート
加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番
455-8481
質量(kg)
100
タンク容量(L)
160
最高使用圧力(MPa)
1
空気取出口
Rc1ストップバルブ
空気取入口
1 1/2×1ブッシュ
1台
¥529,800
税込¥582,780
30日以内出荷
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様
密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付
タイプ
13mm複式ボールタップ
配管口径
水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm
材質(水槽)
ポリエチレン
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番
455-8359
質量(kg)
175
タンク容量(L)
400
最高使用圧力(MPa)
1.4
空気取出口
Rc1 1/2ストップバルブ
空気取入口
2×1プッシュ付
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。
仕様
ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力
0.49MPa以下
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。
加圧式です。
用途ダイモドリル給水用
仕様
5mホース付
トラスコ品番
852-2680
材質
ボディ部:ステンレス
質量(kg)
3.5
タンク容量(L)
14
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
質量(kg)
20
高さ(mm)
736
タンク容量(L)
36
最高使用圧力(MPa)
1
空気取出口
Rc3/8ストップバルブ
胴径(Φmm)
266
空気取入口
1/2×3/8ブッシュ付
ドレン弁
Φ6竹の子
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
用途液体の圧送用。
容量(L)
23.7
仕様
ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8
トラスコ品番
467-5835
材質
本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム
質量(kg)
25.3
高さ(mm)
485
内径(Φmm)
259
使用圧力
0.49MPa
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
寸法L(mm)
4-Φ10