- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 給水栓付属品のおすすめ人気ランキング
給水栓付属品のおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新118件の「給水栓付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 工具 レンチ」、「洗濯パン 給水 付」、「防水パン 水栓付き」などの商品も取り扱っております。
サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
適合
(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
1個
¥54
税込¥59
翌々日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容
専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質
ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
約900
チューブ外径(Φmm)
9.8
チューブ全長(m)
約15
チューブ内径(Φmm)
6.5
適合寸法(mm)
蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)
推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品
水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m
材質
鋼
全長(mm)
195
質量(g)
220
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
底板が付いているので、玉砂利が不要です。
給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質
ポリプロピレン
付属品
散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様
ベース付
付属品
座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様
ベース付
付属品
座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
水道の蛇口に接続することで、吸水ホースと水道を直結することが可能です。BC250は標準では付属しておりません。オプション品となります。
トラスコ品番
536-2128
適合機種
BLUECLEAN392PLUS/117/BC250
質量(g)
60
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮
付属品
取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個
質量(kg)
20
種類
縦型洗濯機
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)
標準使用水量(L)
82
洗濯方法
渦巻き式
供給水圧(MPa)
(水道)0.03~0.85
洗濯容量(kg)
3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ハンドル形状
レバーハンドル
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
221
カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
220
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様
前面扉:スライド式、透明PVC製
材質
耐衝撃PVC
寸法(mm)
700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85
直径(Φmm)
(排気口)100
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
4.4/5.1
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×120
材質
ポリプロピレン
有効内寸法(mm)
W609×W609
質量(kg)
約3.4
耐荷重(kg)
200
付属品
ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)
仕様
専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×120
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
色
ニューホワイト
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
200
付属品
ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯
付属品
取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)
質量(kg)
42
種類
縦型洗濯機
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯時)563/675
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×64×103.5
標準使用水量(L)
191
洗濯方法
渦巻き式
供給水圧(MPa)
(水道)0.03~0.85
洗濯容量(kg)
10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×120
材質
ポリプロピレン
有効内寸法(mm)
W609×W609
質量(kg)
約3.4
耐荷重(kg)
200
付属品
ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様
専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×120
微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)
0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
運転方式
ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ
質量(kg)
約2.8
寸法(mm)
270×80×270
タンク容量(mL)
【添加液】250(約200Lの生成が可能)
付属品
給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ
消費電力(W)
40
pH範囲
5.0~6.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.7A
濃度(ppm)
約35(±10)(有効塩素)
仕様
【生成水量】2.5L/min
アズワン品番
7-8184-21
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。
15、30、60minの3段階切り替え。
LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。
チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。
完全防水の全天候型。
仕様
電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)。※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2)
付属品
本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
約1.35
電源電圧
(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない
測定時間
15、30、60min(3段切り替え)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×96×162
測定圧力
2.0Mpa
LED
(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
動作電圧
3.0V(最低動作電圧2.2V)
センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色
ニッケルクロムメッキ
タイプ
単水栓
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
電源(V)
100(50/60Hz)
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
215
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファン
アルミシロッコファンΦ160mm
風量(m3/min)50Hz/60Hz
8.0/9.0
給水方式
本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)
電源
AC100V・50/60Hz
付属品
20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.2円の節水タイプ
扇風機の大きさに合わせてアレンジできる
真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。
ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。
本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。
キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。
放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
総質量(kg)
約0.28
チューブ全長(m)
チューブ:約3.5
材質
ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロン
セット内容
3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10
適合ホース内径(Φmm)
12~15
チューブ内径(Φmm)
6.5
チューブ外径(Φmm)
9.8
1個(340g)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷