給水用ボールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
190件の「給水用ボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道用ボールバルブ」、「水道 バルブ」、「3/4バルブ」などの商品も取り扱っております。
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 材質(本体) 黄銅 材質(スピンドル) 黄銅 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鉛フリー銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 材質(シート) PTFE 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 口径タイプ スタンダードボア 最高許容圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) SUS304 材質(スピンドル) 脱亜鉛黄銅棒 呼び圧力 10K 材質(コア) PE バルブ種類 ロングネックボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状 ストレート 材質(本体) CAC911 接続ねじ Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 40℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,888 税込8,677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
材質(本体) 黄銅 バルブ種類 ボールバルブ 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続方式 ねじ込み形 接続 G×R ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 R 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 材質(シート) PTFE 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 口径タイプ スタンダードボア 最高許容圧力(MPa) (85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) SUS304 材質(スピンドル) 脱亜鉛黄銅棒 呼び圧力 10K バルブ種類 ロングネックボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

90°開閉式です。 パッキン付です。
トラスコ品番 324-8062 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 質量(g) 180 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃) 一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm) 51 最高使用圧力(MPa) 0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 40 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm) 10 使用流体 材質(キャップ) C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H1(mm) 66 ハンドル形状 T形 寸法H3(mm) 30 材質(Oリング) EPDM・NBR 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボールシート) PTFE 材質(スプリング) SUS304 クラス 10K 材質(チャッキ) 一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状 ストレート 材質(本体) CAC911 最高使用圧力(MPa) 1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ハンドル) ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A) 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC911 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa) 85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体) PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)